WTW塚本無線 はかっちゃう君 非接触式体表面温度計のレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
WTW塚本無線 はかっちゃう君 非接触式体表面温度計 塚本無線
塚本無線
31,980 / 税込 35,178
・高性能な非接触式の体表面温度計です。・非接触の体表面温度計では最大3mの距離で測定が可能!・0.5秒の瞬間検温で測定結果を音とLEDで通知します。・測定対象が移動していても測定可能です。・マイナス20℃の環境温度でも動作可能。・本体両面に測定温度結果を表示できるため、常に測定結果を監視するような場所に最適です。 【用途】オフィスやイベント会場・工場・医療機関・教育機関・公共施設などでの体温測定
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
社会福祉法人真愛の家 様2025-07-21
用途:
来客の検温用として

購入は7月。来客用でしたので建物の玄関の近くに設置すると、来る人全員が設定温度を超えて検知してしまい、再度測りなおす羽目になりました。設置の場所は少し考えないといけないようです。また「体温は平常。」「体温が高い!」とセリフはちょっとぶっきらぼうです。音については結構大きな音でも設定でき範囲も広いので、来客センサー代わりにもなる。画面も大きく見やすいのでこの値段にしては期待以上の性能です。