カメラ付きインターホン 留守でもピンポンG2のレビュー

平均満足度 1.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カメラ付きインターホン 留守でもピンポンG2 GLANSHIELD
GLANSHIELD
14,980 / 税込 16,478
カメラ付きインターホンは1920×1080px/12fps細かい映像をはっきり確認できます。訪問者がボタンを押せば、外出中でもスマホに映像が通知されるので、その場で置き配や再配達を頼むことができます。外部からスマホ操作ができ、ドアホン側の人物に声かけができ、また、双方向での会話をすることができます。電源は充電式電池です。超低消費電力チップを搭載しており、待機時間は約10ヶ月(1日1回30秒程度作動の場合)と長期の使用ができます。高い防水性能(IP65)ですので、屋外使用での雨などによる故障の心配はありません。面倒な配線工事や電気工事は不要で、取り付けも簡単です。スマホ6台まで共有など、利用者の視点に立った機能・性能が充実しています。 【用途】防犯に。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-06
用途:
玄関のインターフォンとして

玄関のインターフォンとして、購入しました(TVの商品紹介をみて)
bluetoothの無線として設定、携帯からのアプリを設定しました。
ボタンを押すと自動的につながりスマフォが立ち上がるとのことですが
繋がらない時もあり、玄関までの7mくらいの距離では、ボタンを押しても
繋がらない場合が多いです。
スマホから立ち上げて、本機のカメラは「つながる場合はありますが
WiFi 通じてのアクセスは、最強の電波状態でも
繋がらない場合があります。
10m離して、防犯用のカメラでどうかと試しましたが
繋がらずでした。(WiFi ・モバイル)両方ともつながらない状態です
*一番に、気になるのは音声で玄関5Mでハウリングのような音になり
聞き取りが悪く、雑音が入り音声が聞き取りにくいです
*それと気になるのは留守でもピンポンという
製品名が、正面にあると
如何にも留守であることがわかるように思え?どうなのかと

1人が参考にしています