【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 受信器 防雨 受信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)のレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 受信器 防雨 受信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA
電源:AC100V 50/60Hz定格消費電力:2W音量:約80dB/50cm ※音量最大時周波数:314.8MHz(特定小電力機器)IDコード:約100万通り電波到達距離:見通し 約90m使用温度範囲:0℃~40℃外形寸法(約):幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 質量:約81g 【用途】配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 受信器はコンセントに差し込むだけ。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回 2ピンポーン(低音)2回 3コンビニ入店音 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン) 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-06
用途:
母の家のチャイム交換

母の耳が遠いので、移動する部屋に増設するために購入しました。

2025-04-20
用途:
4か所受信機

が欲しかったので、「IPX4(防沫形)」の表示で購入を決めました。送信機は別売りですが、送信機1受信機4個になるように購入、無事4か所同時呼び出しが可能となりました。送信機は、電池不要タイプですので、一抹の不安がありましたが、全く問題なく使えました。受信機の呼び出し音も音量調節、チャイムの種類が選べます。事務的な呼び出しのみに使うので画像は必要ないので、このタイプで十分です。設定は説明書に書いてあります。受信機の設定後は、点灯が消え、押鈴時のみ通電しますので、無駄な通電はありません。