電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)のレビュー

平均満足度 5.00 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA
電源:受信器 AC100V 50/60Hz 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)定格消費電力:2W(受信器)音量:約80dB/50cm ※音量最大時周波数:314.8MHz(特定小電力機器)IDコード:約100万通り電波到達距離:見通し 約90m使用温度範囲:0℃~40℃外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)質量:受信器 約81g 防雨押しボタン送信器 約66g保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚 【用途】配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回 2ピンポーン(低音)2回 3コンビニ入店音 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン) 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社アルス 様2025-11-12
用途:
受付用

電池の入れ替えがないというのがすごく便利です。
コンセントに差してすぐ使用できて、場所もとらないし、コードなどもないのでとてもよいです。
呼び出し音や音量も設定ができるので、ちょうどよいようにできて便利でした。

2026-01-06
用途:
母の家のチャイム交換

母の家のチャイムが故障したため交換用に購入しました。簡単に設置出来ましたし、玄関用の本体に電池が不要なのも助かります。

横浜植木株式会社 様2025-10-29
用途:
倉庫入口の来客用チャイム

・スイッチ側の装置が、電源や電池がいらないことが一番の利点
・調整が効く音量の最大音で弊社の倉庫では全体に聞こえて良い

2025-04-11
用途:
4か所呼び鈴

使用していたものは3か所呼び鈴でした。
どうしても4か所呼び鈴が欲しかったので、送信機1個 受信機4個になるように購入しました。4か所すべてが受信してとても満足です。説明書が始めどこにあるかわからずに探しました。色厚紙の中にホチキスで止めてありました。送信機セットに受信機が1個ありますので、別売り受信機は3個の購入です。
過去に使用していた呼び鈴は作業場入口の送信機をのこし、もう1か所を外しましたので、呼び鈴の音色によって来客がどちらの入り口かがよくわかって便利です。また当該4か所まで受信可能送信機は、電池を使わないタイプなのでいかがなものかと思いましたが、全くの杞憂でした。大満足です。

2人が参考にしています