アルム顆粒のレビュー

アルム顆粒 アルム農材
アルム農材
999 / 税込 1,099
有効成分がじっくり効果を発揮する根圏・環境改良剤。珪藻土焼成粒60%に12種類の漢方を熟成発効させた原液と有効成分を抽出した生薬エキスを40%含浸させた資材です。珪藻土自体が優れた土壌改良剤であり、珪酸の含有率も86%以上ある高機能な資材です。それと漢方生薬成分とのコラボで土壌内の根圏の保護と発根、活着促進に高い効果を発揮します。山形大学農学部においてアルム純との併用で水稲の初期育成、トマトの生長促進・品質向上(玉太り、糖酸比UP)に対する効果が検証確認されています。発根・活着促進や根圏保護を強化します。新根の生長を促進します。定植時に根のストレスを無くします。葉菜などの双葉が展開し始めたときの根きり虫の被害にあったり、 定植後の活着が進まない場合はぜひお使いください。植物の初期 発育の根本である根をつくり、ストレスを少なくします。イチゴは活着が1日遅れると収穫が3~4日遅れるといわれます。価格が厳しくなってきている現在、収穫が遅れることのないようにフォロー をするのが顆粒です。 【用途】葉菜の場合は播種時に同時施用(散布)5g/m2果菜の場合は定植時に植え穴に3g水稲の育苗には15g/育苗箱、田植え直前に100g/育苗箱果樹は正常樹200g/本、衰弱樹(障害樹)400g/本落葉果樹のポイントは果実収穫後の秋の樹勢維持と養分蓄積にあります。秋根の確保にも「アルム顆粒」は大きな力を発揮します。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-09-09
用途:
コア穴へ

年に一度春先に芝庭のコアリング穴へ砂と一緒に詰めています。
5~10月まではアルムグリーンを使っていて、根の伸長を期待しています。
どちらも有機独特というか漢方薬のような匂いです。
害虫逃避効果もあるようです。