特定小型原付電動キックボード S07のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
特定小型原付電動キックボード S07 AINOHOT
AINOHOT
109,800 / 税込 120,780
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)総重量16.5kg、折り畳み式の電動キックボードです。工具不要で簡単に折りたたむことできるので、スムーズに収納・持ち運びができます。着脱式バッテリー採用でバッテリーを取り外しても直接ケーブルでも充電が可能。防振性と耐久性に優れ、段差のある道路も衝撃を感じずスムーズな走行を実現する大型のタイヤを採用。また350Wブラシレスモーターを搭載し、高出力低騒音、登坂角度11°のパワフルな走りで移動も楽々です。歩道モード(6Km/h)と公道モード(20Km/h)の2モードを搭載。交通ルールを守り安全に走行可能です。 【用途】16歳以上免許不要で乗れる!
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-17
用途:
施工現場巡回用
対象商品:
07698236

工事現場内の巡回用として使用しています。
コンパクトで軽量な設計のため、取り回しが非常にしやすく、現場内の移動がとても快適になりました。
走行時の安定感もあり、乗り心地が良いです。
ハンドル幅が他社製品に比べてスリムなので、狭い通路や障害物の多いエリアでもスムーズに通行でき、現場巡回に最適なモデルだと感じています。
バッテリー取り外して充電できるのも、すごく管理しやすいです。