特定小型原付電動キックボード SAGA proのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
特定小型原付電動キックボード SAGA pro AINOHOT
AINOHOT
169,800 / 税込 186,780
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)マグネシウム合金を採用した軽量且つ一体型フレームでバツグンの耐久性。前後4本の耐衝撃サスペンションブレーキの効きがよく下り坂での振動も軽減されるので快適なライディングをお楽しみいただけます。またパンクに強く、空気が一気に抜けるリスクの少ないチューブレスタイヤを採用。踏み台は18cmと広めで両足を置くことも可能(個人によって足の幅が違うため全ての人が両足載せられるわけではありません)。 車道モード(20km/h以内)歩道モード(6km/h以内)での走行モード切替可能タイプとなります。 【用途】16歳以上免許不要で乗れる!
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-16
用途:
倉庫巡回

倉庫内の巡回に使ってみて本当に便利だと感じました。
走行が安定していて、パワーもあるので、広い倉庫内でもスイスイ移動できます。
おかげで巡回作業がすごく早く終わるようになりました。
毎日の業務に欠かせない相棒になっています!