水冷服ベスト フルセット ハーネス対応のレビュー

平均満足度 3.50 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 モノタロウ
株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。ベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。 凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の900ml専用ボトルで冷た持続UP(最大約4時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約4時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。静かなファンレスで、コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。また脇の下のチューブをより内側に配置し、より効率的に身体を冷やします。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。 【用途】建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベントスタッフなど熱中症対策に。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-15
用途:
外部作業
対象商品:
09396881

概ね問題なく使用できます。ファン式の空調服が苦手な私にはピッタリな商品でした 大体 氷(保冷)1,5時間ほど連続使用可能でバッテリーは丸1日使用可能 出来たら直して貰えるならポンプの給水部(赤いホース部より袋側)が背中を押し付けた際給水部が蓋をされる格好になる為かポンプに給水されず冷水が循環しない場合がありました 給水部に段差を設けて横部分からも給水されるようになると断水されないのかと思います 特に良かった点は保冷剤投入部が広いので純正以外の保冷剤も使用できそうです そこさえ気を付ければ私にとっては最高の商品かなと思ってます

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-09-05
用途:
草刈り 農作業
対象商品:
09396881

使い始めは良かった。
空調服と併用。
日陰や室内で使えば4時間持つかも知れないけど頑張って2時間から3時間
スペアのボトルを2本 1リットルのお茶のペットボトルを凍らせて使うのが1番持ちが良いかも知れない。
残念ながら純正のチャージボトルが10回目の使用で穴が開いて水漏れし始めた。
しかしながらこの暑さを乗り切るにはありがたい。
前傾姿勢で使うとエア噛みするので水は多めに入れて使います。

2025-07-23
用途:
屋外作業

持続時間はパンフレットより短いですが、性能は満足できます。モード切替スイッチが別になっている点も評価出来ます。できれば、交換用チャージボトルを付属して頂けると良いと思います。

NPO法人東京都ラジオ体操連盟 様2025-07-21
用途:
熱中症の予防
対象商品:
09396881

長時間冷たくて気持ちが良いです。ただアイスボックスが大きすぎて水を入れると重いので、ボックスに水を半分くらい入れて使用した方が良いです。