- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- ビニールテープ
- ビニールテープ一般用途
- 自己融着テープ 黒 RS PRO 38mm x 1.5m 厚さ3mm RS PRO
- 自己融着テープ 黒 RS PRO 38mm x 1.5m 厚さ3mmの口コミ・評判
自己融着テープ 黒 RS PRO 38mm x 1.5m 厚さ3mmのレビュー

RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色ゴムベースのテープ形態の自己融着絶縁コンパウンドです。
簡単に剥がせる裏紙が付いています。
他の絶縁テープと組み合わせて使用することで、完全に設置することができます。
このテープの厚さは 3 mm 、幅は 38 mm 、長さは 1.5 m です。
推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。
これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。
特長と利点すばやくコスト効果の高い絶縁強化 手で圧縮・成形が可能 複雑な形状にもフィット 絶縁耐性は 16 kV/mm です 吸水率は 0.10 % です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業
2026-10-07
用途: ガラス管とプラ管のスキマ充填に
教育・研究機関
用途が特殊でレビューが役に立つかわかりませんが、粘土の様なテープを探していたので、私にはぴったりでした。最初はテープですが、いじっているうちに粘土の様にまとまってきます。形が自由になるのでスキマを埋めるのにちょうど良いです。最初がテープ状なので一定量ずつ分けることが容易で(長さで管理)、使用後に残らないのが本当にありがたいです。