LED防犯センサーライトのレビュー
強力な明るさ、2000ルーメン高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅しますコンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります検知範囲は最大約120°、最長約7m光源色は昼光色保護等級はIP44の防じん防まつ形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りコンセント式
2026-03-03
- 用途:
- 駐車場照射
雨ざらしのアパート外壁に取付後数か月で点灯しなくなる。
センサー部分に浸水しており故障。
メーカーに問い合わせるも「軒下等でご使用ください」とのこと。
IPX4は「あらゆる方向からの水の飛沫(しぶき)を受けても有害な影響を受けない」
屋外で直接雨をザーザーかぶるところは設置不可。
屋外用なので防雨型かと思いきや違うようです。
2025-09-12
- 用途:
- ガレージ前の照明
以前のセンサライトが不灯となったため、代替として購入。
10WLEDはかなりの光量で十分。
点灯時間の調整がちょっと大ざっぱな印象なのがマイナス1点。