センサー付きLED電球 60W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載のレビュー
交流電源:100V 50/60Hz共用口金:E26サイズ:全長116x外径60(mm)質量:53g定格消費電力:8W(待機時0.2W)定格入力電流:88mA設計寿命:40000h全光束:810lmエネルギー消費効率:101lm/W光色:電球色相当屋内用
【用途】スイッチの入り切り不要な人感センサー付トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載ワイドで明るい広配光設計省エネ法2027年度目標基準値達成
2025-10-19
- 用途:
- トイレ、洗面所など
このタイプの電球は明るさセンサーが、付いているのでやっと探した、ついていないタイプです。非常に満足しています。
2025-04-23
- 用途:
- 歳のせいか消し忘れの多いトイレ、階段の照明
近づけば点灯、離れれば消灯で、階段、廊下などは良いです。
しかし、トイレはジッとしていると消灯し、身体を動かすと再度点灯しますが…、家族には不評で、オリジナルのSWによる点灯/消灯に戻しました。
ご注意ください。