SG コンパクトCOBワークライトのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
SG コンパクトCOBワークライト GENTOS
GENTOS
2,298 / 税込 2,528
SG by Gentosシリーズがついに登場!GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完するワークライトのエントリーモデルSG by GENTOS コンパクト充電式 調光・調色可能ワークライト(赤色付き)最大350ルーメンの出力 3時間の連続点灯 ※ブーストモード時500ルーメンの3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯調色 2700K/3500K/4500K/6500Kの4色切り替え調光 Eco/Mid/High/Bootsの調光がそれぞれの調色モードで使用可能※赤色モード 点灯・点滅ありtype-Cケーブル(30cm)カラビナフック 【用途】1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
菱沼商会 様2026-03-24
用途:
オートバイの修理、部品取付時

小さくても強力な光で狭い隙間にも置けるので超便利です!!