ヘッドウォーズ ヘッドライト BBのレビュー
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2301 後継
【用途】1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
二宮産業株式会社 様2025-12-12
- 用途:
- 計測作業
電池交換式なので、予備電池を持っていれば安心です。
充電式より電池式が現場では使える商品です。
充電電池も使えるし、ヘルメットから外れないようにブラケットが付いていて、予備のバンドも入っているので、良い商品かと思います。