ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ6点セットのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ6点セット ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフ
8,198 / 税込 9,018
電動ノコギリで作業効率アップ!枝切り、切断、解体など、様々な作業をこれ1台でスピーディーにこなせるハイパワー電動ノコギリです。15mmのストローク幅と最大3,000回転/分の高速切断で、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材をスムーズにカット。軽量コンパクトでコードレスだから、場所を選ばずどこでも手軽に使用できます。(本体重量:バッテリー含まず1.1kg)用途に合わせて選べる2種類のノコ刃が付属。丈夫なマンガン鋼のノコ刃は木材やじゅうたん、ハイカーボン鋼のノコ刃は金属やプラスチックの切断に最適です。工具不要の簡単着脱で、作業に合わせて素早く交換できます。ロック機能付きで誤操作を防ぎ、LEDライト搭載で暗い場所での作業も安心です。約3時間で充電完了、連続使用約20分と、作業効率も抜群。こんな方にオススメ:DIY初心者の方・庭の手入れをよくする方・リノベーションやリフォームをする方・コンパクトで使いやすい工具をお探しの方一部組立式6ヶ月間保証書付き
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-07-13
用途:
鉄パイプの切断
対象商品:
19573551

鉄ノコの耐久性をもう少し強靭にできればよいと思う。

1人が参考にしています