電ドラボールⅡ(ビット付き)のレビュー

平均満足度 3.50 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル
ベッセル
4,398 / 税込 4,838
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!端子台で増締めが少なくなる!木工下穴あけで止まりにくい!ロングビットでも力が伝わる!強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。 【用途】電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-15
用途:
ロールスクリーンの取り付け
対象商品:
37825448

20mm程度の木ネジで、ラワン材のカーテンボックスにロールスクリーンを取り付ける際に、上向きで固定する必要があるため購入。下穴を開けずに木ネジで直接固定したが、数回に分けて木ネジを締め込み、最後に少しの手締めだけで完了。予想以上に使えたので、購入して良かったと思った。

1人が参考にしています
2025-11-04
用途:
機械のメンテナンス

以前使っていた物に比べて停止後の増し締めも、トルクが直ぐにかかり
ストレスなく使用できるようになった。

2025-10-31
用途:
ネジ締め

回転制御がスライド式の為、連続で数をこなすと指の平が痛くなる。
ボタン式の方が良い。

1人が参考にしています
2025-10-24
用途:
農機具や家電の修理

ビットがグラグラする。ビスが外れた時に振り落ちる。