電ドラボールⅡ(本体のみ)のレビュー

平均満足度 4.50 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電ドラボールⅡ(本体のみ) ベッセル
ベッセル
3,998 / 税込 4,398
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!端子台で増締めが少なくなる!木工下穴あけで止まりにくい!ロングビットでも力が伝わる!強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。 【用途】電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-15
用途:
ビスの脱着
対象商品:
37825457

初期電ドラボールを愛用していましたがスイッチ部分が壊れたので、新バージョンのこの商品を購入。スイッチの凹みに指の腹が入りスライドしやすくなり、スイッチの入れっぱなしも指が痛くならなくなった。押しボタンと違ってスライドなので、腰袋に入れておいても誤作動しなくてよいことや照明LEDが数秒残光するので最初の位置合わせがしやすい、回転速度が丁度よいことなどは、前バージョンを引き継いでいてとても良い。さらに充電ランプが大きく見やすくなって、USB-Cで充電できるなどのメリットが増えている。手締め時にバックラッシュを感じなくなったのも良い。以前のバージョンを使っている人には買い替えをお勧めできる。もう少し全長が短くなればもっと良かった。

2人が参考にしています
2026-04-07
用途:
機械の修理
対象商品:
37825457

前期型も使っていましたが、トルクが上がったことや、USBがタイプCになって他と共有できる様になった事で、より使い易くなりました。

2026-03-02
用途:
機械のメンテや修理

良い商品と思います。
欲を言えばスライドスイッチより押しボタンの方が使いやすいと思います。

2025-09-18
用途:
CATV業務。
対象商品:
37825457

今までのベッセル電ドラボールよりもトルクがある事で増し締めの頻度が減り非常に使い易くなった。

2人が参考にしています