変換アダプタ USB2.0 PD240W対応のレビュー

平均満足度5.00(1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
変換アダプタ USB2.0 PD240W対応 サンワサプライ
サンワサプライ
変換アダプタ USB2.0 PD240W対応
¥1,798/税込¥1,978

540度回転コネクタで自由な角度調整が可能。狭いスペースでも快適に使用できます。
コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。
耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。
暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。
PD240W対応で高速充電を実現。高出力でノートPCやタブレットも安定して充電できます。
USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送が可能です。※データ通信時、一部のPC、スマホ、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-07-22
用途: PC給電

すでにPD対応のtypeCコードを持っていましたが、先端が固くストレートタイプだったので変換アダプタを取り付けました。0.8mの短いコードだったので先端がフレキシブルに曲がるだけで、取り回しが楽になりました。