TDSメーター( 導電率計)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
TDSメーター( 導電率計) サンエイ化学
サンエイ化学
1,298 / 税込 1,428
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 TDSメーター YL-TDS2-A 電池式 オリジナル取扱説明書付き導電率計TDSメーター YL-TDS2-A 電池式 の特長【セット内容】TDSメーター、取扱説明書【測定範囲と精度】0~9,999 ppm ±2%F.S【電源】リチウム電池(CR2032)【サイズ】W162×D29×H15mm【商品説明】水中のイオン成分を測定し、TDS値や導電率として表示する計測器です。サンエイ化学 オリジナルの説明書が付属しています。【特長】夜間や暗い場所の測定にも安心なバックライト機能を有しています。選択キーの切り替えにより「TDS」「導電率」「水温」の測定が可能です。【カートリッジ純水器の用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】カートリッジ純水器本体は1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。*別途送料 必要 【用途】洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-05
用途:
加湿器用に使っているイオン交換フィルタの寿命判断

説明書に「TDS測定値は温度の影響を大きく受けるので温度補正をして読み取る」と書かれていますが、温度補正の方法や資料へのリンクなどが無く、補正する方法が分かりません。
しかし、イオン交換フィルタの具合を知るという目的からすれば細かな数値は不要なので、とりあえずは問題なく便利に使えています。