USBケーブルチェッカーのレビュー
USBケーブルの性質を確認できるテスターデバイスです。 前作「USBCableChecker2」の全面アップデートを果たしバージョンアップ版です。 最大電流値や対応規格(USB4~USB2)等、ケーブルの性能を簡単に判別できます。 Type-Cケーブルが備える全てのワイヤの導通を正確に確認できます。 ケーブルの抵抗値を計測し、劣化や性能不足を見極めることが可能です。 USBポートのロールチェック(充電/給電/両方)やUSB PD・EPRへの対応可否等を確認できます。 QuickCharge、DCP、Apple chargerモードへの充電規格の対応状況も表示できます。 USBポートがPDに対応していた場合、Power data objectを一覧表示できます。 USBポートがDisplayPortやThunderboltに対応しているかを判定することが可能です。
有限会社野沢酒店 様2025-10-27
- 用途:
- USBケーブルの確認作業
前機種(USBケーブルチェッカー2)と比較して、
1.OLEDディスプレーから液晶に変更されて多くの情報が見易くなった
2.電源がCR2032から単4形乾電池2本に変更になり取扱いが楽になった
と感じます。
他の購入機器に付属されていた雑多なUSBケーブルの分別や断捨離に有効活用しています。
また、USB充電器の対応出力確認も出来て満足しています。
1人が参考にしています