LED蛍光灯のレビュー
デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に!直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし!最新の高発光効率LEDチップ採用従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に!40℃までの環境で使用可能非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可)無線機にノイズが入らないノイズレス構造無極性回路により+・-の極性なし従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合LED素子の期待寿命は約40000時間AC電源24~29Vでも使用可
carmedicalfourline 様2026-03-18
- 用途:
- 旧型キャンピングカーに使用
- 対象商品:
- 62569766
もちろん元は普通の蛍光灯が付いていたので取り付けがG13片側2本ピンになっていたので向きをどうしょうと思いましたが
180度向きが回せるのでとても良かったですし
明るいです
あとは、どこまで耐久があるかですが、年数が経過しないと分からないです