- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 空調・水冷ウェア
- 水冷ウェア
- 水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 首・脇冷却仕様 モノタロウ
- 水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 首・脇冷却仕様の口コミ・評判
水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 首・脇冷却仕様のレビュー

株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。首元と脇下にも冷却チューブを配置し効果的に体を冷却できるベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。
凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の1000ml専用ボトルで冷たさ持続UP(最大約3時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約3時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。【用途】建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベントスタッフなど熱中対策に。
対象商品 : 65513607
2026-04-16
用途: 夏場の屋外作業に使用します。
建設業・工事業
まだ使用していませんが、昨年から使用している人に結構効くとのアドバイスを頂き購入しました。
しかし、汗はかくので交換用に二着はあったほうが良いとのことなので、在庫がある内に二着購入させて頂きました。
これで夏場を乗りきれそうです。
2人が参考にしています