ヒートベストのレビュー
独立温度調節3段階!内ポケットあり!裏地防寒素材!手洗い可能!高品質のダウンコットン!
【用途】セット内容・本体 ×1使用方法1. 内ポケットに入っているUSBプラグを取り出します。2. モバイルバッテリー(別売)と接続します。※モバイルバッテリーは出力5V/2A 容量10000mAh以上推奨3. モバイルバッテリー(別売)の電源を入れます。4. 胸元のスイッチを長押しし、電源を入れます。5. スイッチ部分が赤く点灯し、加熱され、約5分後に高温防止機能が働き 白に変わります。※約5分間は、加熱中の状態でお待ちください。6. その後、スイッチを押す度に色が変わり、加熱温度を変更できます。赤:高温白:中温青:低温7. 再度胸元のスイッチを長押しすると、電源がオフになります。
2025-12-07
- 用途:
- 出勤
- 対象商品:
- 64936211
朝の寒い時に最高です。最初の5分はスタンバイモードとのことですがこの時点からじわっと暖かいです。そもそもの生地のおかげか元が暖かく、最大だと熱いくらいです。