高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 35V 470uF(105℃・超低Z・超低ESR)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 35V 470uF(105℃・超低Z・超低ESR) 日本ケミコン
日本ケミコンのKZHシリーズは低抵抗の電解液を採用した高周波平滑用の電解コンデンサーです。 高い周波数でコンデンサーの動作を阻害する等価直列抵抗(ESR)を低減しました。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-07-14
用途:
コンデンサ交換
対象商品:
68553856

良いと思いますスペックは超低ESR品です。ESR計測器100kHzは持っていないので、仮ですが内部抵抗測定器1kHzで測定したところ、0.035Ωでした。100kHzだとさらに数値が下がるはずなので、超エリートコンデンサです。