- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 電気測定その他関連用品
- 汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz) OWON(オウオン)
- 汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz)の口コミ・評判
汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz)のレビュー

OW3070~OW3300
【帯域幅】DC-6MHz DC-70MHz~300MHz
【減衰比】1:10
【入力抵抗】1MΩ:10MΩ
【入力容量】1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF
【補償範囲】5pF~30pF
【動作電圧】1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p
P2060
1:10 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz
P6500
【減衰率】10倍
【入力抵抗】10MΩ
【入力容量】10X:10pF~13pF
【補正範囲】9pF~25pF
【システム帯域幅】10X:DC-500Mhz
【入力電圧】10X:【用途】波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
2026-06-10
用途: OWONのオシロスコープ用に追加購入しました。
卸売・小売業
OWONのオシロスコープ用に追加購入しました。
純正品なので相性の心配がなく、補正調整も問題なく行えました。100MHz帯域で一般的な電子回路の測定には十分な性能があり、波形も安定して観測できます。
価格も手頃で、2chオシロスコープを使用する場合は予備や追加用として持っておくと便利だと思います。国内正規品なので安心して使用できました。