空調風神服 ベスト (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)のレビュー

空調風神服 ベスト (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス
〇服・アクティブなスタイルにバッチリハマる、マルチポケットベスト・立ち襟仕様、右胸ファスナーポケット・風気路メッシュ、ケーブル付き両脇ファスナーポケット、背中に保冷剤用メッシュポケット〇RD9226・スターターファンセット(USB出力)・初めて空調風神服を使う人にお勧めです・出力:USB(Type-A)・重量:約95g(ファン1個あたり)・厚み:約36mm・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時・RD9243バッテリー推奨〇RD9641バッテリー・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付・質量(g)165・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22・充電時間(時間)5V/2A・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-08-20
用途:
内装作業
対象商品:
72685326

使用感は軽量で問題なく良好で、使用可能時間も問題無い。