HDDスタンドのレビュー

ブラックに統一しパソコン無しでクローン(複製)ができるHDD/SSDスタンドです。
パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)することができます。新しいドライブへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業することができます。
パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。最大48TB(24TB×2台)の大容量データを管理することができます。
複製(クローン)モード ~HDD/SSDの引っ越し・完コピに最適~
HDDスロット1に複製したいHDD/SSDをセットし、HDDスロット2に空のHDD/SDDをセットすれば、ボタンを押すだけでまるごとクローンができます。不良セクタを飛び越えて完了できるエラースキップ(エラー回避機能)に加えて、従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。
エラースキップ機能(エラー回避機能)搭載!
従来のエラースキップ機能非対応モデルではコピー元HDDに不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンを完了できませんでしたが、本製品はエラースキップ機能が発動し、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できます。
ディスクチェック機能搭載
クローン開始前にディスクSMART情報を自動チェックし、クローン元と先の状態を確認します。異常を検知した場合は赤ランプでお知らせし、安全のためクローンを開始しません。正常なHDD/SSDへ交換することで、安心かつ安全に完全なクローン作業を行うことができます。
外付けHDD/SSD(PC)モード ~大容量のデータ管理に最適~
HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。合計最大48TB(24TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。
省電力機能(ECO)
電源連動機能
接続しているパソコンの起動・終了に合わせて自動でHDDを回転・停止させます。
スリープ機能
HDDに10分以上アクセスが無いと自動でHDDの回転を停止します。再度HDDにアクセスすると自動で復帰します。
オモテ、ウラを気にせず挿し込める"USB Type-C"ポート搭載
本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載し、「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。【用途】こんな時のために
HDDからSSDに引っ越ししてパソコンを高速化したい。
大容量HDDを使用するために従来のHDDから引っ越ししたい。
新しくOSを更新する前に大切なデータのバックアップを取っておきたい。
使用しているHDD/SSDの寿命が気になるので置き換えたい。
同じHDD/SSDを作って家族や友人に渡したい。
差し込み口の扉がHDDを抜く際に引っかかる。小さい側の扉のツメが折れて外れた。扉が戻るバネが外れたので付け直しても開いたままになる。