HDDスタンド
(1件のレビュー)ブラックに統一しパソコン無しでクローン(複製)ができるHDD/SSDスタンドです。
パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)することができます。新しいドライブへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業することができます。
パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。最大48TB(24TB×2台)の大容量データを管理することができます。
複製(クローン)モード ~HDD/SSDの引っ越し・完コピに最適~
HDDスロット1に複製したいHDD/SSDをセットし、HDDスロット2に空のHDD/SDDをセットすれば、ボタンを押すだけでまるごとクローンができます。不良セクタを飛び越えて完了できるエラースキップ(エラー回避機能)に加えて、従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。
エラースキップ機能(エラー回避機能)搭載!
従来のエラースキップ機能非対応モデルではコピー元HDDに不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンを完了できませんでしたが、本製品はエラースキップ機能が発動し、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できます。
ディスクチェック機能搭載
クローン開始前にディスクSMART情報を自動チェックし、クローン元と先の状態を確認します。異常を検知した場合は赤ランプでお知らせし、安全のためクローンを開始しません。正常なHDD/SSDへ交換することで、安心かつ安全に完全なクローン作業を行うことができます。
外付けHDD/SSD(PC)モード ~大容量のデータ管理に最適~
HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。合計最大48TB(24TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。
省電力機能(ECO)
電源連動機能
接続しているパソコンの起動・終了に合わせて自動でHDDを回転・停止させます。
スリープ機能
HDDに10分以上アクセスが無いと自動でHDDの回転を停止します。再度HDDにアクセスすると自動で復帰します。
オモテ、ウラを気にせず挿し込める"USB Type-C"ポート搭載
本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載し、「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。
- 用途
- こんな時のために
HDDからSSDに引っ越ししてパソコンを高速化したい。
大容量HDDを使用するために従来のHDDから引っ越ししたい。
新しくOSを更新する前に大切なデータのバックアップを取っておきたい。
使用しているHDD/SSDの寿命が気になるので置き換えたい。
同じHDD/SSDを作って家族や友人に渡したい。
- 付属品
- USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ
- 適合
- 【環境】USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続端子搭載パソコン、【ドライブ】シリアルATA 接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD、SATAlll(6Gbps)/SATAll(3Gbps)/SATAl(1.5Gbps)
- 質量(g)
- 約390(本体のみ)
- 電源
- ACアダプタ(12V/3A)
- 対応OS
- Windows11、10、macOS(10.9以降)
- 保証期間
- ご購入から12ヵ月間
- 寸法(縦×横×高さ)(mm)
- 約112×153××61 (突起部含まず)
- インターフェイス
- USB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps)
- 接続ポート
- 【パソコン】USB A(USBケーブル使用)
- 搭載可能台数
- HDD:2台
- 内容量
- 1個
※クローン元のドライブ容量に対してクローン先のドライブ容量は同等または、それより大きい必要があります。
※同容量のドライブを使用しクローンする場合は同メーカー同型番のドライブ使用を推奨します。(各メーカーにより、端数値が異なるため、上記に該当する場合がある為。)
※本製品は、Windows上のコピーと異なり、OS等のシステム領域や、パーティション、未割り当て領域も含め 全ての領域をクローンできます。(リカバリー領域等の特殊領域は、クローンできても正常に動作しない可能性があります。)
※SSDの場合はコピー元SSDにデータエラーがあった場合も、そのままクローンを行い、大多数の正常なデータを活かしてクローンを完了できます。不良セクタとは? ⇒ HDD内のディスク部分に物理的な損傷ができ、通常行われるデータ記録が正常に行われなくなってしまったセクタのこと。
※本製品にHDD/SSDは含まれておりません。
※全てのHDD/SSDの動作を保証するものではありません。
※本製品は一般コンシューマ向けに開発、製造しております。一般コンシューマ以外のビジネス、工場、インダストリアル等でのご使用は、製品保証対象外になります。
※ご使用前に、ダウンロード版のマニュアルをお読みください。
※データのバックアップをお取り頂く事を強くお勧め致します。
※高温多湿、温度差の激しい場所、振動などがある場所では使用しないでください。
※本製品は、全ての接続機器での動作を保証する物ではございません。
※Thunderbolt 4 またはThunderbolt 3 に接続した場合、USB3.2 Gen1 として動作します。
※スリープ機能はストレージへのアクセス状況、動作環境により時間が前後する場合がございます。
※極端な発熱、発煙、異臭などの異常が見られた場合、直ちに使用を中止し、 パソコン、周辺機器の電源を切り電源ケーブルを抜いてください。
※保証は、日本国内でご使用の場合のみ、対象とさせて頂きます。
※保証規約は本体及び同梱の付属品までを範囲と致します。
※使用中に本体不良が原因で接続機器を破損したとしてもメーカーでは本体及び同梱の付属品以外の保証をお受けすることはできません。また本体不良が原因でハードディスク、接続メディアのデータを破損したり、紛失した場合でも、それらの保証、修復はお受けすることはできません。
※ご購入が個人や企業であっても、派生的、間接的、付帯的、精神的、金銭的損害に対する保証は一切お受けすることはできません。
※ダウンタイムの保証につきましても、お受けする事はできません。
※製品改良の為、外観、仕様などの変更を予告なく行う場合がございます。
※Windows はMicrosoft 社の登録商標です。macOS はApple Inc 社の登録商標です。
※本製品は、各社のライセンス商品ではございません。その他、パッケージ、マニュアルに使用されております機能名、規格名、商品名などは各社の商標、登録商標です。
PCパーツ の新着商品
HDD/SSDスタンド USB-C接続 (M.2、3.5インチ&2.5インチ対応) 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス(Mac/Windows11対応) ブラック CROSMDSP10G [SATA+NVMe /3台]センチュリー税込¥13,178¥11,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台]センチュリー税込¥21,978¥19,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 3Bay IS USB10G Hub(Mac/Windows11対応) ブラック CROS3U10GCISH [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /3台]センチュリー税込¥21,978¥19,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 QUAD USB10G(Mac/Windows11対応) ブラック CROS4U10G [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /4台]センチュリー税込¥27,478¥24,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 USB10G Type-C(Mac/Windows11対応) ブラック CROSU10G [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台]センチュリー税込¥9,678¥8,798
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 コンパクト USB3.2 Gen2 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台]センチュリー税込¥9,458¥8,598
HDD/SSDクレードル USB-C+USB-A接続(M.2、3.5インチ&2.5インチ対応)裸族のどれでもステーション&クローン(Mac/Windows11対応)ブラックCRCSNSU10GCP[M.2対応/SATA+NVMe/2台]センチュリー税込¥16,478¥14,980
HDD/SSDケース USB-C接続 SOLID BOX 2BAY RAID & USB ステーション ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /2台]センチュリー税込¥28,578¥25,980
HDDケース USB-A / eSATA接続 裸族の一戸建て USB10G & eSATA(Mac/Windows11対応) ブラック CRIS35EU10G [3.5インチ対応 /SATA /1台]センチュリー税込¥10,998¥9,998
HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のゲートハウス 4Bay(Mac/Windows11対応) ブラック CRGH35U10G [3.5インチ対応 /SATA /4台]センチュリー税込¥30,778¥27,980
HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen2 Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台]センチュリー税込¥21,978¥19,980
SATA+USB-Ax2 リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→HDD/SSD 3.5インチx1、2.5インチx1] iStarUSA T-5K3525U-SA2センチュリー税込¥14,278¥12,980カテゴリ



商品レビュー
差し込み口の扉がHDDを抜く際に引っかかる。小さい側の扉のツメが折れて外れた。扉が戻るバネが外れたので付け直しても開いたままになる。









![HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327432-260930-02.jpg)
![HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327127-260930-02.jpg)

![HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327267-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327346-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327170-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルホテル USB3.2 [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルホテル USB3.2 [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327292-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルマンション 5Bay V2 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルマンション 5Bay V2 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327258-260930-02.jpg)