Explorer 100 Plus チェリーブロッサムのレビュー

平均満足度5.00(1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Explorer 100 Plus チェリーブロッサム Jackery(ジャクリ)
Jackery(ジャクリ)
Explorer 100 Plus チェリーブロッサム
¥14,980/税込¥16,478

Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。
100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。
最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。
リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。
2000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 78053249
2026-09-02
用途: 災害時
卸売・小売業

やわらかいピンク色がかわいいです。コンパクトで良いです。