曜日別特売

Explorer 100 Plus チェリーブロッサム

Explorer 100 Plus チェリーブロッサム - Jackery(ジャクリ)Explorer 100 Plus チェリーブロッサム - Jackery(ジャクリ)Explorer 100 Plus チェリーブロッサム - Jackery(ジャクリ)Explorer 100 Plus チェリーブロッサム - Jackery(ジャクリ)Explorer 100 Plus チェリーブロッサム - Jackery(ジャクリ)Explorer 100 Plus チェリーブロッサム - Jackery(ジャクリ)Explorer 100 Plus チェリーブロッサム - Jackery(ジャクリ)Explorer 100 Plus チェリーブロッサム - Jackery(ジャクリ)
(1件のレビュー)

Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。
100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。
最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。
リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。
2000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。

セット内容
ポータブル電源本体、USB-C充電ケーブル、DC8020からUSB-Cheアダプター、ユーザーマニュアル
質量(g)
965
出力(W)
(USB-C1+USB-C2)最大110、(USB-C1+USB-C2+USB-A)最大128、(USB-C1/C2)最大100W、4.5V=5A, 5V=3A、5V=4.5A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、(USB-C1/C2+USB-A)最大118、(USB-A)最大18W、5V=3A、9V=2A、12V=1.5A
出力
【PPS】5-21V=5A、最大100W
温度(℃)
(充電)0~40
入力
USB-C1/C2( ソーラー入力):最大100W、18-27.2V=5A、USB-C1/C2( 車載入力):最大60W、11-17.5V=5A、USB-C1/C2( PD 入力):最大100W、5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A
寸法(cm)
約12.5×8.65×8.7
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン電池
動作温度(℃)
-10~40
充放電回数(回)
2000後も初期容量の80%以上を維持
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78053249JE-100A-SP
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78053249
2026-09-02
用途: 災害時
卸売・小売業

やわらかいピンク色がかわいいです。コンパクトで良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする