- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 無線LAN・ネットワーク機器
- 有線LANアダプタ
- CAT6A LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ エレコム
- CAT6A LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタの口コミ・評判
CAT6A LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタのレビュー

10ギガビットに対応!カテゴリー6Aに対応した、LANケーブル延長コネクタ。【用途】・RJ45コネクターのLANケーブルを延長できるLANケーブル延長コネクター(UTP用)です。お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに最適です。 ・中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えることができます。 ・カテゴリー6Aに対応し、10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T仕様のLANケーブル(UTP用)に対応しています。 ・非常にコンパクトなので、狭いスペースでも無理なく設置できます。 ・PoE(IEEE802.3af)に対応しています。 ※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。
事務所奥の会議室のWi-Fiの届きが悪かったため、子機ルーターを移設し有線で接続しようとしましたが、あと少し長さが足りず困っていました。ハブで延長するのも仰々しすぎるなと思っていたところ、モノタロウで中継コネクタを見つけて注文。
問題なく使用できています。助かりました。
簡単に接続するだけなので便利ですが、LANのケーブルを差し込めば完了出来る物が有ると素人も簡単に接続出来ますね。
急遽、LANジャックから、かなり離れたところで有線LANが必要な業務があり、所有しているケーブルを接ぎ合わせるために延長アダプタを購入しました。
回線速度がそれほど落ちることなく接続でき、大変満足しています。
屋外用RJ45WPを購入したかった。しかし、販売されていないから、仕方なく屋内用にした。LANケーブルは屋外用にしている。
販売していないことに対し大いに不満。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。