曜日別特売

CAT6A LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ

CAT6A LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ - エレコムCAT6A LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ - エレコムCAT6A LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ - エレコムCAT6A LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ - エレコムCAT6A LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ - エレコムCAT6A LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ - エレコム
(5件のレビュー)

10ギガビットに対応!カテゴリー6Aに対応した、LANケーブル延長コネクタ。

用途
・RJ45コネクターのLANケーブルを延長できるLANケーブル延長コネクター(UTP用)です。お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに最適です。 ・中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えることができます。 ・カテゴリー6Aに対応し、10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T仕様のLANケーブル(UTP用)に対応しています。 ・非常にコンパクトなので、狭いスペースでも無理なく設置できます。 ・PoE(IEEE802.3af)に対応しています。 ※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。
仕様
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応、【ワイヤーマップ】ストレート
適合
RJ-45コネクターを装備したLANケーブル(UTP)
質量(kg)
0.006
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.6×29.6×16.2
PoE対応
○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34929946LD-RJ45JJ6AY2
¥1,310
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-21
用途: 事務所用

事務所奥の会議室のWi-Fiの届きが悪かったため、子機ルーターを移設し有線で接続しようとしましたが、あと少し長さが足りず困っていました。ハブで延長するのも仰々しすぎるなと思っていたところ、モノタロウで中継コネクタを見つけて注文。
問題なく使用できています。助かりました。

対象商品 : 34929946
2025-10-14
用途: WiFiのLANの配線の接続
一級建築士事務所スタジオ創 様(建設業・工事業)

簡単に接続するだけなので便利ですが、LANのケーブルを差し込めば完了出来る物が有ると素人も簡単に接続出来ますね。

対象商品 : 34929946
2021-03-23
用途: LANケーブルの延長

急遽、LANジャックから、かなり離れたところで有線LANが必要な業務があり、所有しているケーブルを接ぎ合わせるために延長アダプタを購入しました。
回線速度がそれほど落ちることなく接続でき、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 34929946
2020-12-04
用途: 備品

LANケーブル延長の為購入しました。しっかりと留まり使用出来問題ありません。

対象商品 : 34929946
2014-08-31
用途: 屋外で使う。
農・林・水産業

屋外用RJ45WPを購入したかった。しかし、販売されていないから、仕方なく屋内用にした。LANケーブルは屋外用にしている。
販売していないことに対し大いに不満。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする