カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • バイク部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「%83l%83W」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,890税込3,179特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
シトロネラティーライト カメヤマシトロネラティーライトカメヤマ
479税込527
1セット(4個)
当日出荷
アウトドアアイテムとして人気の、虫が嫌うといわれているシトロネラオイル入りキャンドル。シトロネラオイルは、レモンに似た強い香りが特徴で天然の虫除けアロマとして注目されています。使いやすいティンタイプが登場。
材質シトロネラオイル入り キャンドル寸法(mm)本体サイズ:Φ38×H20 箱サイズ:W83×L83×H25質量(g)78香り柑橘系の香り燃焼時間(時間)約3.5分
シトロネラレモングラスティーライト カメヤマシトロネラレモングラスティーライトカメヤマ
529税込582
1セット(4個)
5日以内出荷
アウトドアアイテムとして人気の、虫が嫌うといわれているシトロネラオイル入りキャンドル。シトロネラオイルは、レモンに似た強い香りが特徴で天然の虫除けアロマとして注目されています。
材質シトロネラオイル入り キャンドル寸法(mm)本体サイズ:Φ38×H20 箱サイズ:W83×L83×H25質量(g)80香りシトロネラ、レモングラス、レモンユーカリの香り燃焼時間(時間)約3.5分
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
6,798税込7,478
1個
62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
ミニ色紙額 FWMSG-01シリーズ ハクバ写真産業ミニ色紙額 FWMSG-01シリーズハクバ写真産業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ミニ色紙やましかく(89)サイズ、Lサイズの写真を飾れるインテリアフレーム
仕様●フレーム材質:木製●額縁外寸法:約W142×H157×D18mm●画面サイズ:ましかく(89)写真/約83×83mm(マット紙あり)、L判写真/約83×111mm(マット紙あり)、ミニ色紙/約111×127mm(マット紙なし)●前面板:PS板●重量:約180g●吊りヒモ:あり●スタンド:あり●パッケージ:紙箱●カラー:ブラックアズワン品番65-8888-47
ミニ色紙額 FWMSG-01シリーズ ハクバ写真産業ミニ色紙額 FWMSG-01シリーズハクバ写真産業
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ミニ色紙やましかく(89)サイズ、Lサイズの写真を飾れるインテリアフレーム
コンフィットジャンボ アルケアコンフィットジャンボアルケア
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
極小ビーズとわたを適正なバランスで配合した中材で、フィット性と保持性を両立しています。3D構造のメッシュ素材でムレにくい表地とすべりにくい編み構造の裏地により、快適な使用感で適切な姿勢をキープします。
種別ジャンボ材質中身/ポリエステル綿・ポリスチレンビーズ、表地/ポリエステル76%・ナイロン24%、裏地/ポリエステル100%寸法(幅W×長さL)(cm)約83×83洗濯方法洗濯○(手洗い)松吉医科器械コード24-4770-00
ミニ色紙額 FWMSG-01シリーズ ハクバ写真産業ミニ色紙額 FWMSG-01シリーズハクバ写真産業
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ミニ色紙やましかく(89)サイズ、Lサイズの写真を飾れるインテリアフレーム
仕様●フレーム材質:木製●額縁外寸法:約W142×H157×D18mm●画面サイズ:ましかく(89)写真/約83×83mm(マット紙あり)、L判写真/約83×111mm(マット紙あり)、ミニ色紙/約111×127mm(マット紙なし)●前面板:PS板●重量:約180g●吊りヒモ:あり●スタンド:あり●パッケージ:紙箱●カラー:ナチュラルアズワン品番65-8888-44
【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】5W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局) TCP-D751 KENWOOD【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】5W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局) TCP-D751KENWOOD
109,800税込120,780
1セット
71日以内出荷
トップクラスのデジタル音声品質。声を伝えるための音質・音声にこだわるケンウッド 先進のノイズキャンセル機能 1マイクタイプのノイズサプレッサー:音声がないときに環境ノイズ波形を取得し、音声からノイズを低減する、1マイクノイズサプレッサーを搭載。外部マイク使用時もしっかりとノイズを低減します。 サイレン音ノイズ抑制:音声と周波数帯域が重なるため、音声の抽出がむずかしいサイレン音ノイズを、周波数分布の差を用いた独自の制御により、強力に低減しています。 2つのチャンネルを使い分けるセカンドPTT機能。メインで使用するチャンネルの他に、もう1つのチャンネルで待受、送信が可能。免許局+登録局のデュアル運用にも対応しています。 エリアごとに使用するチャンネルが異なる場合は、それぞれZone設定しておけば、Zone切り替えだけで各エリアのチャンネルに対応できます。 埃っぽい屋外や水場でも安心して使える堅牢設計 アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。IP54/55/67/68の防塵・防浸性と、水没に対する保護性能も強化された密閉構造。液晶画面とキートップはUV加工で強度を高め、またキートップの印字は擦れキズがついても消えない独自の工夫も施された堅牢設計です。 複数のグループを取りまとめるような場合に、情報の聞き漏らしが少ない高速スキャンを実現しました。 GPS/Bluetooth搭載。GPS位置情報管理システム(Locamotion)をGPSのオプションなしで使用できます。市販のBluetooth(R)イヤホンが使用できます。※プロファイルがHSPに対応したイヤホンに限ります。
付属品ベルトフック(KBH-10)・バッテリー(KNB-83L)・アンテナ・連結充電器(KSC-51LCR)・アダプター(KSC-45LSL)バッテリー容量(mAh)1820周波数範囲【免許局(3B)+登録局(3R)】3B:UHF帯65ch、3R:UHF帯30ch【免許局(3B)】UHF帯65ch、【登録局(3R)】UHF帯30ch変調方式4値FSK(デジタル)電波型式F1E、F1D、F1F送信出力5W/4W/1W電源電圧(V)DC7.4±10%スピーカー出力(mW)700(10%歪)使用温度範囲(℃)-20~+60使用時間(時間)約10(セーブOFF)/約11(セーブON)※5W運用、試験条件:送信5/受信5/待受90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×29.8(KNB-83L使用時・突起物含まず)、58.4×137×31.7(KNB-83L使用時・突起物含む)質量(g)約268(KNB-83Lバッテリー含む)サービス分類その他
簡易チェックLEDトランスイルミネーターpBLooK BLooK簡易チェックLEDトランスイルミネーターpBLooKBLooK
34,980税込38,478
1式
48日以内出荷
LEDイルミネーター ハンディタイプ pBLooKTM手のひらサイズ泳動前に増幅の有無を簡易的に判別することが可能pBLooKTMのご使用にあたって検出方法としては下記の2とおりがあります。PCR反応の際に1:蛍光色素入りの反応液(マスターミックス)を使用した場合はそのまま検出することが可能です。2:蛍光色素が入っていない反応液を使用した場
仕様●光源:ビルトイン青色LEDモジュール●LED寿命:>30,000時間●励起波長(ピーク):470nm●本体サイズ(W×L×H):83×83×22mm●重量:100g●電源:1.5V単四電池3個●構成:イルミネーター本体、マニュアル●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3802-75