カテゴリ
- 機構部品(10)
- 防振ゴム(3)
- 防音・防振テープ(1)
- 防振マット(2)
- 防振パット(2)
- 防振ゴム・パッドその他(2)
- 科学研究・開発用品(4)
- 実験研究用フィルムシート(3)
- 制御機器(1)
- 機構部品(電子部品)(1)
- 防災用品(1)
- 耐震マット(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 放熱部材(3)
- 事務用品(6)
- シャープペンシル本体(6)
- 介護用品(2)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「αgel」の検索結果

防振材αGELインシュレーター
タイカ(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)形状丸形色半透明接続ねじ両端おねじ接続方式耐久性材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振
放熱ゲルシートラムダゲル 硬度90
Taica¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷から9日以内出荷非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。 パワートランジスタ、電源部品の放熱。 電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度90(針入度1/10mm)伸び(%)480体積抵抗率(Ωcm)3.1×1013引張強度(MPa)0.14熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法)絶縁破壊電圧(kV/mm)16.5危険物の類別非危険物
NPゲル
Taica¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から翌日出荷軽量で耐久性に優れたαGELの発泡体です。繰り返し圧縮してもへたりにくく、性能が変わりません。難燃性に優れ、-40℃~200℃の幅広い温度条件下で使用可能です。耐候性・耐オゾン性に優れるため、屋外でも使用できます。用途小型携帯電子機器の緩衝。防音材。戸当たりの緩衝。仕様表面パウダー付です。材質シリコーンゲル種類その他
防振・緩衝材ゲルチップ
タイカ(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1シート(25個)当日出荷片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。材質シリコーンゲル色半透明
αゲルチップ
アズワン¥4,340~税込¥4,774~1個10日以内出荷から18日以内出荷片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。材質θ-5使用温度範囲(℃)-40~100硬度55(JISK2207)比重1.05
防振・緩衝材ゲルテープ
タイカ(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。材質シリコーンゲル長さ(mm)1000色半透明
耐震・防振・防音Gマット
TRUSCO(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個(4枚)ほか当日出荷震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)5色透明
防振材インシュレーター(プレート付)
タイカ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で5~50kgの機器を防振します。用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304)形状丸形質量(g)33ねじ径M6全高(mm)40接続ねじおねじ・プレート外寸(mm)60×36接続方式耐久性材質(プレート)ステンレス(SUS304)伸び(%)340引張強度(MPa)0.03材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振ゲル高さ(mm)22
αゲルテープ GTシリーズ
アズワン¥2,130~税込¥2,343~1本当日出荷から12日以内出荷片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にご使用いただけます。材質θ-5使用温度範囲(℃)-40~+100硬度55(JIS K2207)比重1.05
防振材αGEL インシュレーター ばね付
タイカ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ)形状丸形全高(mm)47接続ねじ両端おねじ外寸(mm)Φ28接続方式耐久性使用周波数(Hz)(推奨)14~材質(ボルト)真鍮材質(防振ゴム)シリコーンゲル材質(バネ)SWPA/三価クロメートメッキ特性防振ゲル高さ(mm)23
NPゲル
アズワン¥25,300税込¥27,8301枚16日以内出荷から18日以内出荷軽量で耐久性に優れたαGEL(R)の発泡体です。耐候性・耐オゾン性に優れ、屋外でも使用できます。使用温度範囲(℃)-40~+200
ハイパーゲルシート
エクシール¥5,990~税込¥6,589~1枚当日出荷から6日以内出荷衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど材質ポリウレタン寸法(mm)500×500色透明RoHS指令(10物質対応)対応
放熱ゲルシートラムダゲル
Taica(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷から31日以内出荷非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度45(針入度1/10mm)伸び(%)68難燃性V-0(UL94)引張強度(MPa)0.35熱伝導率(W/mk)6.5(自社測定法)、2.1(熱線法)絶縁破壊電圧(kV/mm)12.5危険物の類別非危険物体積抵抗率(Ω・m)7.1×1013
ユニ アルファゲル<シャカシャカ機構搭載モデル:ややかため実用系タイプ>
uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から4日以内出荷にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。 抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。 αGELは、(株)タイカの登録商標です。 シャカシャカ機能搭載モデル・ややかため。芯径(mm)0.5
クルトガ ユニアルファゲル搭載タイプ
uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷やわらかくて弾力性のあるα GELをグリップ部に採用。 抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現! 芯が回ってトガり続ける「クルトガエンジン」搭載材質PC樹脂+転写印刷、ゲルサンドグリップ付質量(g)20.6方式ノック式・クルトガエンジン搭載芯径(mm)0.5寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.1×17.2×139.8商品タイプ本体
放熱ゲルシートラムダゲル硬度65 COH-4065LVC1.0mm
Taica¥22,980税込¥25,2781個当日出荷非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。 柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱トラスコ品番583-8401材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー質量(g)450使用温度範囲(℃)-40~150硬度65(針入度1/10mm)伸び(%)132体積抵抗率(Ωcm)4.4×1012難燃性V-0引張強度(MPa)0.1熱伝導率(W/mk)6.5(メーカー測定法)、2.1(熱線法)危険物の類別非危険物絶縁破壊強度(kV/mm)13.6
SNシート
タイカ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷荷重に合わせて分割したり、枚数を増やすことで幅広い荷重域に対応出来ます。固定が無く、機器の下に敷いたり挟み込むだけで簡単に設置出来ます。共振倍率が小さく、横揺れが少なくて安定しています。用途試験機器、光学機器、電子機器、OA機器など各種機器の防振。材質シリコーンゲル長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)7質量(g)30
HAPTICS OF WONDER 12触αGEL見本帖
ケニス¥97,980税込¥107,7781個15日以内出荷「HAPTICS OF WONDER 12触αGEL見本帖」はやわらかいゲル状素材αGELを触りくらべられる感触見本帖です。 感触にこだわったモノづくりを考えているデザイナー・技術者のアイデアや発想をサポートします。寸法(mm)【αGEL】45×45×16、【ケース】132×367×23
防振材”αGEL ゲルブッシュ”
Taica¥25,980税込¥28,5781箱(32個)22日以内出荷ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。用途プリント基板の防振・緩衝に。ファン・小型駆動機の防振に。トラスコ品番848-7304材質ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮外形寸法(mm)11全高(mm)6.5ねじ寸法M3以下使用周波数(Hz)0.60kg時 81~/1.00kg時 53~ゲル高さ(mm)6.5適正荷重(kg)0.60~1.00
ユニ アルファゲル<シャカシャカ機構搭載モデル:やわらかめ癒し系タイプ>
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。 抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。 αGELは、(株)タイカの登録商標です。やわらかめ。芯径(mm)0.5
ユニ アルファゲル (スリムタイプ) 0.5
uni(三菱鉛筆)¥599~税込¥659~1本当日出荷から4日以内出荷にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。αGELは、(株)タイカの登録商標です。スリムタイプ。方式ノック式芯径(mm)0.5
ユニ アルファゲル<スリムタイプ> 大人系 0.5mm
uni(三菱鉛筆)¥669税込¥7361本当日出荷にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。 抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。 αGELは、(株)タイカの登録商標です。スリムタイプ。方式ノック式芯径(mm)0.5
ユニ アルファゲル (シャカシャカ機構搭載モデル:やわらかめ癒し系タイプ)
uni(三菱鉛筆)¥499税込¥5491本4日以内出荷にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。αGELは、(株)タイカの登録商標です。シャカシャカ機能搭載モデル
アルファプラL (防水フィルムカバー)
タイカ¥96,980税込¥106,6781枚6日以内出荷多機能素材αGELとウレタンフォーム3層の積層構造により、体圧分散と動きやすさの絶妙なバランスを実現。 中層の腰部にαGELを搭載。背上げ時にお尻を支えて底づきを防止します。 交換タイプ。材質マット/アルファゲル・ウレタンフォーム、カバー/ポリウレタン・ポリエステル(防水・制菌)
ウィンジョブCP301
アシックス¥12,500税込¥13,7501足翌々日出荷砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様です。快適性と滑りにくさも実現しています。材質【甲被】人工皮革【先芯】ガラス繊維強化樹脂【衝撃緩衝材】αGEL【靴底】ゴム底【中敷き】合成樹脂(EVA)規格JSAA A種認定足幅EEE相当耐圧迫性荷重(kN)10±0.1