カテゴリ
- 科学研究・開発用品(370)
- 切削工具(350)
- 制御機器(232)
- 研磨材(141)
- 測定用品(135)
- 機構部品(133)
- メカニカル部品(92)
- 作業工具(67)
- 電気材料(52)
- テープ(39)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 学童・教育用品(28)
- 塗装・養生・内装用品(23)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 厨房用品(21)
- 医療(21)
- パソコン/周辺機器(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 縫製用品(11)
- 建築金物(10)
- 農業・園芸資材(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 電動工具(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 溶接用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 事務用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 農業機械(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定関連サービス(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 救急・衛生(3)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- エスコ(116)
- アズワン(105)
- NS(日進工具)(98)
- IDEC(和泉電気)(84)
- 長野計器(62)
- ADVANTEC(57)
- バーテック(51)
- イマオコーポレーション(50)
- 旭計器工業(41)
- サトーパーツ(31)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(31)
- ユニオンツール(30)
- KNIPEX(クニペックス)(30)
- ATOM(サイトウ製作所)(27)
- TRUSCO(24)
- DAIKO(大光電機)(21)
- PFERD 馬印(21)
- sartorius(ザルトリウス)(20)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「φ0.2」の検索結果

松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M3 +0 全長41L 先端径Φ2
近江精機¥8,698税込¥9,5681セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。全長(mm)41仕様ネジ式差込トラスコ品番807-2140材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3質量(g)20種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)適合メーカー日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機両頭機能片頭
ノズル掃除針セット
ホーザン(13件のレビュー)¥519税込¥5711セット(6本)当日出荷VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。材質ステンレスサイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90アズワン品番64-5105-15RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルクリーナーピン(高圧洗浄機MRO-1400用部品)
(9件のレビュー)¥30税込¥331個当日出荷仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別ノズルクリーナーピン適合高圧洗浄機MRO-1400販売区分業務用
マイクロドリル MD
ティーシーティー・ジャパン(18件のレビュー)¥419~税込¥461~1本ほか当日出荷MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。用途プリント配線穴あけ用ドリルビット材質超硬+ステンレス先端角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドリル
サンフレックス¥519税込¥5711本当日出荷から8日以内出荷回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。材質HSS軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000
マイクロドリル (3本入)
サンフレックス(8件のレビュー)¥899税込¥9891セット(3本)当日出荷回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。軸径(Φmm)2.34材質HSS許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
TIG溶接棒 ステンレス用
(57件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(1kg)当日出荷便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304材質ステンレス鋼色銀白色JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応識別色黄(端色)販売区分業務用
無限ミニチュアドリル
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現! 精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm全長L(mm)38材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)30
ジェットリーマーセット
STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷詰まったジェット類の掃除に。リーマーホルダーケース付セット内容ジェットリーマー(0.33・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.4・1.6・1.8・2.0mm)質量(g)27
キャブレター用ピンクリーナー
DAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から9日以内出荷精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
(72件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(13本)当日出荷携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。 バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。用途極小径穴の清掃に仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚販売区分業務用
火口掃除針ステンレス
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷ガス溶接、切断器用の火口清掃針です。 火口のメンテナンスに使用します。火口内部を掃除する針です。用途火口掃除針。材質ステンレス製
ビーズ用糸 ファイヤーライン Φ0.2mm
MIYUKI¥1,998~税込¥2,198~1袋ほか4日以内出荷とても強く、糸切れしやすい素材を使用する時にもおすすめの高級糸。アクセサリー作り全般におすすめ。長さ(m)45径(Φ)0.2素材マイクロダイニーマ
PFAマイクロチューブ
アズワン(1件のレビュー)¥5,326税込¥5,8591巻(10m)当日出荷超極細のチューブです。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)10規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
小径用ドリルチャック
GLOBE(旧堀内製作所)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷細い刃物やワークをチャッキングするために、ツメリード部を狭く、合わせを正確にした小径用のドリルチャックです。 振れ精度 精密A級用途小径ドリルの把握専用セット内容チャックハンドル
ステンレスメッシュ 30メッシュ 平織
tantore¥19,980~税込¥21,978~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。線径(Φmm)0.2幅(m)1開口率(%)0.585目開き(mm)0.0647
ステンレスメッシュ 40メッシュ 平織
tantore¥19,980~税込¥21,978~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。線径(Φmm)0.2幅(m)1開口率(%)0.466目開き(mm)0.435
ステンレスメッシュ 20メッシュ 平織
tantore¥19,980~税込¥21,978~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。長さ(m)1線径(Φmm)0.2開口率(%)0.71目開き(mm)1.07
ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m
tantore¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅1m×長さ1m
ステンレスメッシュ 14メッシュ 平織
tantore¥24,980~税込¥27,478~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。線径(Φmm)0.29幅(m)1開口率(%)0.705目開き(mm)1.524
竿中とおる君
吉見製作所¥999税込¥1,0991個6日以内出荷*形状記憶合金製、元竿側専用中通しワイヤー *ポケットケース付き1本入り *線径0.2mm、全長1500mm用途形状記憶合金製、元竿側専用中通しワイヤーです。ビニタイを外すと直線の線に戻ります。先端には玉つけ加工、ねじってある部分にはチューブ掛けなど、日本製ならではの心遣いがある商品です。ポケットケース付きで持ち運びに困りません。全長(mm)1500線径(Φmm)0.2
ガラス管ヒューズ 250V0.2A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥129税込¥1421個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.2A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個当日出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器
エスコ¥170税込¥1871個当日出荷容量(mL)200材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-122高さ(mm)115質量(g)30内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31胴径(Φmm)58
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ2XR0.2X4
NS(日進工具)¥5,098税込¥5,6081本当日出荷高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。 被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。 金型及び部品の切削加工。仕様●刃径(mm):2●コーナ半径(mm):0.2●刃長(mm):1.6●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):6●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●表面処理:無限コーティングプレミアム●ねじれ角:30●底刃形状:ラジアス●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3849アズワン品番67-5614-88
HPパイプクリーナーS 全長300 0.2 Φ15
高砂¥1,398税込¥1,5381本6日以内出荷スライサーの隙間洗浄に適しています。毛渡りが長く、力が入れやすいブラシです。全長30cmのブラシです。
ガラス管ヒューズ 125V0.2A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V0.2A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個3日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
超硬リブ用エンドミル
協和精工¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷刃径をΦ0.2~Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ジルコニウムメッシュ
tantore¥83,980税込¥92,3781枚8日以内出荷ジルコニウムメッシュとは、2000℃で使用可能で、特にフルオロホウ酸、硫酸(濃度<65%)、塩酸、ホウ酸塩、スルホン酸の場合、非常に高い融点2700℃、超高硬度、強度、耐食性を備えています。用途原子力産業⇒ジルコニウムメッシュは、原子炉クーラントのろ過システムで広く使用されており、放射性物質または他の有害物質をろ過しています。化学産業⇒ジルコニウムメッシュは、化学反応器、液体ろ過システム、その他のフィールドでよく使用されます。海洋工学⇒ジルコニウムメッシュは、海洋油およびガス抽出中の深海環境でのろ過とスクリーニングに使用できます。石油およびガス産業⇒ジルコニウムメッシュは、油精製中の分離として使用されます。航空宇宙⇒ジルコニウムメッシュは、航空機エンジンおよびロケット推進システムの高温耐性物質として航空宇宙分野で使用されています。宇宙船の熱保護システム⇒ジルコニウムメッシュは、高温成分の保護ネットまたはサポート材料として使用されます。食品および製薬産業⇒ジルコニウムメッシュは、食品および製薬産業における高温の滅菌と細菌ろ過に使用されます。エレクトロニクス業界⇒ジルコニウムメッシュは、電子工業、特に高温または放射線抵抗を必要とする環境でも使用されます。材質ジルコニウム織り方平織幅×長さ(mm)100×100
...










![ピアノ線 10本入 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19417335-260406-02.jpg)