カテゴリ
- 切削工具(805)
- 制御機器(429)
- 科学研究・開発用品(402)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(340)
- 事務用品(269)
- 測定用品(221)
- 機構部品(176)
- 研磨材(147)
- 電気材料(144)
- 塗装・養生・内装用品(129)
- 作業工具(105)
- メカニカル部品(82)
- 厨房用品(77)
- FA担当者のオススメ新商品(48)
- 溶接用品(45)
- 電動工具(40)
- 空調・照明・電設資材(39)
- ねじ・ボルト・釘(38)
- パソコン/周辺機器(33)
- はんだ関連・静電気対策用品(27)
- 店舗什器・備品(26)
- 学童・教育用品(26)
- 空圧工具(24)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
- 建築金物(20)
- 農業・園芸資材(17)
- バイク部品(15)
- 清掃用品(14)
- テープ(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 塗料(11)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
- 家電(10)
- 縫製用品(10)
- 医療(9)
- 農業機械(9)
- 安全標識(7)
- 防犯用品(7)
- 建材・エクステリア(6)
- バッテリー・電装(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 手袋(5)
- 梱包用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- 安全保護具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 住設機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- SMC(260)
- エスコ(174)
- アズワン(129)
- 扶桑精機(120)
- NS(日進工具)(113)
- uni(三菱鉛筆)(93)
- パイロット(76)
- 岡崎精工(63)
- マルヤス電業(62)
- 長野計器(57)
- MAC8(マックエイト)(53)
- イワタツール(51)
- IDEC(和泉電気)(50)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(42)
- グーリング(37)
- ゼブラ(37)
- TRUSCO(37)
- BIG DAISHOWA(36)
- ユニオンツール(35)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「φ0.5」の検索結果

タングステン線(Φ0.5×500mm)
アズワン¥4,530税込¥4,9831個当日出荷最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。寸法(mm)Φ0.5×500アズワン品番3-5530-02純度(%)W≧99.95
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ0.5
ミニター¥3,500税込¥3,8501袋(10本)当日出荷トラスコ品番498-8612軸径(Φmm)2.34形状円形全長(mm)44.5質量(g)17刃長(mm)0.5刃径(Φmm)0.5対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
モリブデン線(Φ0.5×500mm)
アズワン¥3,950税込¥4,3451個6日以内出荷融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。材質モリブデン線長さ(mm)500寸法(mm)Φ0.5×500線径(Φmm)0.5アズワン品番3-5529-02純度(%)Mo≧99.95
テストピン Φ0.5×25mm
アズワン(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷テストリードの先端に差込んで使用します。コネクターなどの狭い箇所の測定に便利です。スプリング構造でバネ性に優れ、測定対象に傷をつけにくいです。バネ性なのでほとんどのテストリードに対応可能です。アズワン品番3-9766-01
タングステン線(Φ0.4×500mm)
アズワン¥4,530税込¥4,9831個当日出荷最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。寸法(mm)Φ0.4×500アズワン品番3-5530-01純度(%)W≧99.95
ステンレス丸パイプ
光モール(79件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
精密加工用超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに材質超硬シャンク径(Φmm)2.34適合材金属・非金属
樹脂用エンドミル
NS(日進工具)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.5ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
タップタッチニードル管TN-10 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付10cm
扶桑精機¥859税込¥9451個当日出荷タップタッチ用、ニードル管です。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5516セット内容ポリ細管#5(L=30)×5本材質黄銅クローム質量(g)5
スラリ 0.5
ゼブラ(10件のレビュー)¥86~税込¥95~1本ほか当日出荷油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインク(※ W/O型エマルジョンインク)を、世界で初めてボールペンに搭載しました。 今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。公式文書にもお使いいただけます。(※蛍光色を除く)全長(mm)140質量(g)9.7エコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.5替芯EQ-0.5芯商品タイプ本体
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ストレートテストピン(赤のみ)
カイセ¥829税込¥9121個当日出荷口径Φ0.5mmの極細テストピン。 素材はバネ性に優れ折れにくいピアノ線を採用。 誤測定を防ぐ根本部分の絶縁皮膜。色赤最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)25最大電圧(V)100
被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.5mm DS-2000-05シリーズ
アズワン¥2,490~税込¥2,739~1個当日出荷応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。材質(被覆)ガラスウール線径(Φmm)0.5測定温度範囲-50~+450℃リード線(端末部)M4Y端子
フレキシブル補償導線付 K タイプ Φ0.5 シース熱電対(Max200℃環境対応)
坂口電熱¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷可とう性フッ素樹脂(外皮)の補償導線は、柔軟、耐熱、耐寒、耐燃、耐薬品性に優れているため 射出成形機 やロボット等の可動部への配線にも適しています。 スリーブ、補償導線を含む熱電対全体が最高200度の環境下 で使用可能です。接点非接地常用温度(℃)500耐熱温度(℃)(補償導線)200許容差クラス1補償導線可とう性フッ素樹脂スリーブ寸法(Φmm×mm)6.5×30素線の種類Kタイプ
ルミナST-6SK-0.5Φ0.5(極細丸吹 低圧霧化型)
扶桑精機¥30,980税込¥34,0781個当日出荷トラスコ品番810-5503質量(g)255パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)29噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
タップタッチノズルTNZ3-10(3軸用Φ0.5xΦ0.8 10cm付)
扶桑精機¥6,698税込¥7,3681個当日出荷タップタッチ用、3軸ノズルです。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5523セット内容ニードル管(Φ0.5×Φ0.8)、ノズル元、Oリング材質黄銅クローム質量(g)65
...