カテゴリ
- 切削工具(713)
- 制御機器(324)
- 溶接用品(247)
- 科学研究・開発用品(222)
- 機構部品(148)
- 作業工具(143)
- 電気材料(135)
- 研磨材(88)
- はんだ関連・静電気対策用品(82)
- ポンプ・送風機・電熱機器(70)
- 測定用品(68)
- 塗装・養生・内装用品(62)
- メカニカル部品(52)
- ねじ・ボルト・釘(47)
- 電動工具(47)
- 空調・照明・電設資材(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 厨房用品(41)
- 建築金物(35)
- 船舶用品・漁業資材(32)
- 安全用品(30)
- 農業機械(29)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
- 縫製用品(22)
- 物流用品(20)
- 店舗什器・備品(19)
- 事務用品(18)
- 医療(17)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 農業・園芸資材(16)
- 学童・教育用品(13)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 安全保護具(8)
- 家電(7)
- バイク部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 安全標識(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 空圧工具(4)
- 梱包用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農具(2)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- エスコ(159)
- NS(日進工具)(118)
- MAC8(マックエイト)(103)
- 鶴見製作所(68)
- Panasonic(パナソニック)(66)
- ダイヘン(59)
- イワタツール(49)
- TRUSCO(43)
- 大阪魂(43)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(42)
- RYOCO(菱高精機)(40)
- グーリング(38)
- アズワン(37)
- ユニオンツール(37)
- 岡崎精工(36)
- ATOM(サイトウ製作所)(34)
- 三菱マテリアル(33)
- OSG(オーエスジー)(30)
- 廣杉計器(30)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「φ0.8」の検索結果

タングステン線(Φ0.8×500mm)
アズワン¥4,530税込¥4,9831個当日出荷最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。寸法(mm)Φ0.8×500アズワン品番3-5530-05純度(%)W≧99.95
ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ0.8
ミニター¥7,598税込¥8,3581本当日出荷トラスコ品番499-4019軸径(Φmm)3全長(mm)65質量(g)9対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)0.8ブラシ長(mm)15
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ0.8
ミニター¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷材質超硬合金軸径(Φmm)2.34全長(mm)44.5質量(g)4刃径(Φmm)0.8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 電着ダイヤモンドワイヤ#180 Φ0.8
ミニター¥1,298税込¥1,4281本当日出荷トラスコ品番853-0469軸径(Φmm)0.6全長(mm)70質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)0.8
ワイヤグリッパー・フック AM-20(Φ0.6~Φ0.8用)
荒川技研工業¥949税込¥1,0441個当日出荷極小サイズのフック型ワイヤーグリッパー。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質真鍮、スチール耐荷重(kg)ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/0.6、0.8
Φ0.8mmx270m 蛍光水糸 ホワイト/ハンドル付
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷シャキーンとハンドルが伸び縮みする伸縮ハンドルで作業に合わせた使い方ができます。糸の残量が分かりやすいコンパクトな透明リール。長時間垂れにくい水糸専用ナイロンを使用しています。仕様●線径×長さ:0.8mm×270m●リールサイズ:Φ64×64mm●カラー:ホワイト●リール穴径:約Φ19mm
モリブデン線(Φ0.8×500mm)
アズワン¥3,950税込¥4,3451個5日以内出荷融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。材質モリブデン線長さ(mm)500寸法(mm)Φ0.8×500線径(Φmm)0.8アズワン品番3-5529-05純度(%)Mo≧99.95
銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズ
エスコ¥2,190税込¥2,4091箱(3本)翌日出荷溶融点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上がりが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(EA309A-20)が必要です。仕様●線径(mm):0.8●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:3本●銀/56%、カドミウム/0%
タップタッチニードル管TN-10 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付10cm
扶桑精機¥859税込¥9451個当日出荷タップタッチ用、ニードル管です。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5516セット内容ポリ細管#5(L=30)×5本材質黄銅クローム質量(g)5
タップタッチノズルTNZ2-10(2軸用Φ0.5xΦ0.8 10cm付)
扶桑精機¥4,898税込¥5,3881個当日出荷タップタッチ用、2軸ノズルです。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5522セット内容ニードル管(Φ0.5×Φ0.8)、ノズル元、Oリング材質黄銅クローム質量(g)45![タイワイヤ 亜鉛メッキ線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74133798-211208-02.jpg)
タイワイヤ 亜鉛メッキ線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥19,980税込¥21,9781箱(50巻)翌日出荷鉄筋結束機用タイワイヤです。用途適合機種:鉄筋結束機RB-399、RB-219トラスコ品番176-0346材質亜鉛メッキ線質量(kg)20.3入数95m×50巻
タップタッチノズルTNZ3-10(3軸用Φ0.5xΦ0.8 10cm付)
扶桑精機¥6,698税込¥7,3681個当日出荷タップタッチ用、3軸ノズルです。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5523セット内容ニードル管(Φ0.5×Φ0.8)、ノズル元、Oリング材質黄銅クローム質量(g)65
ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ0.8用(#5#12#13#14)
扶桑精機¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷トラスコ品番138-6058材質ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ
熱収縮チューブ 黒、Φ0.8mm、1mカット品
平河ヒューテック¥219税込¥2411本翌々日出荷600V定格 配線保護用 熱収縮チューブ。電子部品や電装品の絶縁用、電子加工の端末処理・接続部の機械的特性保護などに適した熱収縮チューブです。難燃性ポリオレフィンに電子照射して架橋させ、耐熱性と形状記憶効果を持たせた熱収縮チューブ。ダイオキシンの発生原因とされる多臭化ビフェニル類や多臭化ジフェニルエーテル類を非含有収縮前内径(Φmm)1.25収縮後内径最大値(Φmm)0.4収縮温度130℃長さ(m)1収縮後肉厚(mm)0.33仕様●サイズ:0.8mm●長さ:1m●色:黒●収縮特性:内径収縮率:50%以上●縦方向収縮率:10%以下●収縮前サイズ:内径:1.25mm●標準厚:0.23mm●収縮後サイズ●(130℃×30分):内径:0.40mm以下●部分最小厚:0.33mm●適用規格:◎UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレード VW-1●◎電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録●定格:600V、125℃(UL、CSA)材質難燃性ポリオレフィン色黒規格UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレード VW-1、電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録収縮率(%)内径:50以上、縦方向:10以下アズワン品番67-0371-86収縮前肉厚(mm)0.23最大定格電圧(V)600、125℃(UL、CSA)
...


















![[EA519SV-1用] Φ0.8mmスペアーポイント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64530778-210428-02.jpg)





















![タイワイヤ 亜鉛メッキ線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74133798-211208-02.jpg)