カテゴリ
- 機構部品(16)
- 研磨材(7)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 作業工具(4)
- 溶接用品(3)
- 切削工具(3)
- 物流用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(12)
- Panasonic(パナソニック)(733)
- エスコ(162)
- NS(日進工具)(119)
- MAC8(マックエイト)(102)
- ダイヘン(60)
- イワタツール(49)
- 大阪魂(44)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(42)
- アズワン(40)
- RYOCO(菱高精機)(40)
- グーリング(38)
- ユニオンツール(37)
- 岡崎精工(36)
- ATOM(サイトウ製作所)(34)
- 三菱マテリアル(33)
- 廣杉計器(30)
- SUZUKID(スズキッド)(29)
- OSG(オーエスジー)(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「φ0.8」の検索結果

軟鋼ソリッドワイヤ0.8Φ 5KG
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。トラスコ品番392-4728材質軟鋼内径(Φmm)スプール:52ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー長さ(m)約1300電流範囲(A)35~140リール外径(mm)200
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(100個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(13個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
蛍光水糸 マルミエ
TRUSCO¥639~税込¥703~1巻ほか当日出荷糸が食い込みにくいスパイラル巻リール。 鮮やかな蛍光染色糸。 指にフィット、クルクルよく回るリール。 残量が分かりやすいスケルトンタイプ。 糸がほどけない糸止め付。用途基礎工事、土木、建築、タイル、一般測量用。材質/仕上ナイロン
スナップリングプライヤー(軸用)
TRUSCO(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷握りやすさを追求したハンドル形状です。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様ばね付材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
ワイヤロープ用ステンレススリーブ
TRUSCO¥82税込¥901袋(2個)当日出荷ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。セット内容スリーブ2個入材質ステンレス(SUS304)
クーラントライナー (1/4用スイベルノズル)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷取りはずし可能です。 動くため、向きの調整可能です。 材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。寸法H'(mm)12.0材質ポリアセタールサイズ1/4品名スイベルノズル寸法D(mm)5.0寸法W(mm)46.0寸法h(mm)41.0寸法H(Φmm)16.0ノズル幅(mm)41
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(20個)当日出荷から9日以内出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。ばねの種類トーションばね
精密用ダイヤモンドヤスリセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(5本)当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
スナップリングプライヤー(穴用) 曲爪
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)爪形状曲爪
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥319税込¥3511本当日出荷から9日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
スナップリングプライヤー(穴用) 直爪
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷握りやすさを追求したハンドル形状です。種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)爪形状直爪
ピンバイス 収納式ドリルセット
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付全長(mm)102適合サイズ(Φmm)0.1~3.2材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)摘要片頭式先端径(mm)Φ10
ストレートコアピン
TRUSCO¥399税込¥4391本当日出荷から翌々日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
密着長巻ばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。材質ステンレス(SUS304-WPB)
トーションばね(ステンレス) 180°タイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(20個)当日出荷から翌々日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
軟鋼ノンガスワイヤ
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷ノンガス用軟鋼フラックス入りワイヤーになります。用途自動車板金、建築金物等の一般軟鋼溶接用です。材質軟鋼電流範囲(A)35~140
超硬面取りカッター
TRUSCO¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷TiAlNコーティングの採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。幅広い被削材に適用可能。4枚刃でスムーズな切削加工を実現。用途一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等材質超微粒子超硬合金表面処理TiAlNコート
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥339~税込¥373~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
蛍光水糸プロ用タイル糸VR 太
TRUSCO¥479税込¥5271個当日出荷伸びの少ないポリエステル糸使用でタイル貼りに最適。ディスプレイに便利なフック付ブリスターケース入り。用途タイルその他一般測量用。長さ(m)500線径(Φmm)約0.8(太)色イエロートラスコ品番215-4218材質/仕上ボリエステル質量(g)約230
ワイヤ吊りパーツ おねじ
TRUSCO¥909税込¥1,0001個当日出荷M8のタップ加工をした器具に直接取り付けられます。 金具の露出が少ないので、使用しない時にも目立ちません。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 おねじタイプなので、機器に直接組み込む場合に。トラスコ品番207-6081材質/仕上真鍮質量(g)3タイプ組み込み使用荷重(kg)(Φ0.6)3、(Φ0.8)5適合ロープ径(Φmm)Φ0.6~1.2アズワン品番64-8713-15
耐熱150℃収縮チューブ
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷耐熱150℃の肉薄PVDF熱収縮チューブです。 耐熱・難燃性・耐薬品性に優れた熱収縮チューブです。 工業燃料、溶剤や化学薬品から中の線材などを保護します。 透明色タイプは透明度が高く、保護したハーネス上に施された刻印などが鮮明に見えます。長さ(m)1材質ポリフッ化ビニリデン樹脂使用温度範囲(℃)-55~150収縮率(%)50
軟鋼ソリッドワイヤ
TRUSCO¥8,298~税込¥9,128~1巻当日出荷アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。材質軟鋼
標準段付エジェクタピン
TRUSCO¥399税込¥4391本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4
トーションばね(右巻き・ステンレス)
TRUSCO¥969税込¥1,0661パック(20個)翌々日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質ステンレス(SUS304-WPB)RoHS指令(10物質対応)対応