カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(471)
  • 切削工具(449)
  • 溶接用品(204)
  • 電気材料(152)
  • 制御機器(108)
  • 機構部品(106)
  • 作業工具(95)
  • 研磨材(93)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 建築金物(31)
  • 測定用品(23)
  • 農業機械(20)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 防災用品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 医療(13)
  • 厨房用品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 防犯用品(10)
  • 電動工具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 理美容(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ0.9」の検索結果

関連キーワード
2,027件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリブデン線(Φ0.9×500mm) アズワンモリブデン線(Φ0.9×500mm)アズワン
3,950税込4,345
1個
当日出荷
融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.9長さ(mm)500材質モリブデン線寸法(mm)Φ0.9×500アズワン品番3-5529-06純度(%)Mo≧99.95
タングステン線(Φ0.9×500mm) アズワンタングステン線(Φ0.9×500mm)アズワン
4,530税込4,983
1個
当日出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.9×500アズワン品番3-5530-06純度(%)W≧99.95
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
ピアノ線 10本入 アーテック[学校教材・教育玩具]ピアノ線 10本入アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
310税込341
1セット(10本)
当日出荷
材質:炭素鋼。サイズ:Φ0.8×300mm。セット内容:10本組
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質炭素鋼寸法(mm)Φ0.8×300内容素材科目図工
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
テクノロート ハマナカテクノロートハマナカ
379税込417
1個
3日以内出荷
いろんな形に曲げられ、形を保てる新素材!。テクノロートを黒糸でコイル巻きしたタイプです。
材質芯:ポリエチレン製、黒糸:アクリル製直径(Φmm)約0.9長さ(m)約2
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)0.8材質SKH-51精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
溶接ワイヤー パナソニックコネクト溶接ワイヤーパナソニックコネクト(5件のレビュー)
9,398税込10,338
1巻(10kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)種類ソリッド(ワイヤ)温度(℃)0(試験、一例)吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)JIS規格JIS Z 3312、YGW12伸び(%)29引張強力(N/mm2)531降伏点(N/mm2)425溶接方法マグ溶接(CO2)ワイヤー種類ソリッド
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ0.9 ミニターミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ0.9ミニター
2,298税込2,528
1本
当日出荷
トラスコ品番498-8442形状円形質量(g)6対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズ アズワン移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズアズワン
4,490税込4,939
1本
当日出荷
試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
仕様●外径(mm):Φ0.9●内径(mm):Φ0.6●全長(mm):600●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-04
超極細TPXチューブ ホッティーポリマー超極細TPXチューブホッティーポリマー
6,798税込7,478
1巻(10m×1巻)
当日出荷から10日以内出荷
TPX(ポリメチルペンテン)は、透明性・耐熱性・耐薬品性に優れた樹脂です。熱可塑性樹脂の中では特に比重が軽く、オレフィンの要素も持ち合わせている為、耐薬品性に優れています。また、透明性が高い、耐熱性が高い、電気絶縁性に優れる、ガス透過性が高い等、今までにない樹脂として今後高い付加価値製品を生み出すことが出来ます。
用途光学機器、医療機器、理化学機器、照明カバー、ELファイバー保護カバー、ホースマンドレル等材質TPXRoHS指令(10物質対応)対応
極細軟鋼・ステンレス用チップ0.9Φ SUZUKID(スズキッド)極細軟鋼・ステンレス用チップ0.9ΦSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(5個)
当日出荷
適合SAY-150Nトラスコ品番818-5978種別0.9Φ部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.9Φ
移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズ アズワン移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズアズワン
3,690税込4,059
1本
当日出荷
試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
仕様●外径(mm):Φ0.9●内径(mm):Φ0.6●全長(mm):460●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-03
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ0.8 ミニターミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ0.8ミニター
1,598税込1,758
1本
当日出荷から10日以内出荷
刃径(Φmm)0.8全長(mm)44.5軸径(Φmm)2.34材質超硬合金質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(10本)
当日出荷から9日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
899税込989
1箱(10本)ほか
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ピアノ線 WAKI(和気産業)ピアノ線WAKI(和気産業)(39件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。材質SWP-A
0.9mmx 10m ピアノ線 エスコ0.9mmx 10m ピアノ線エスコ
740税込814
1巻
当日出荷
材質高炭素鋼線径(Φmm)0.9
ピンゲージバラ(プラス目タイプ) TCピンゲージバラ(プラス目タイプ)TC
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)+2~5硬度HRC58以上
Φ0.9mm 溶接機用チップ(5個) エスコΦ0.9mm 溶接機用チップ(5個)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
エスコ品番EA315GH-16
2枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(J)三菱マテリアル(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用2枚刃スクエアエンドミルのセミロング刃長タイプです
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ0.9 ミニターミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ0.9ミニター
2,598税込2,858
1袋(10本)
当日出荷
トラスコ品番498-8655形状円形質量(g)17対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
光ファイバーΦ0.9mm×2m アーテック[学校教材・教育玩具]光ファイバーΦ0.9mm×2mアーテック[学校教材・教育玩具]
900税込990
1セット(5本)
3日以内出荷
配線も表現も思いのまま電子工作から模型まで使える万能光ファイバー。アクリル樹脂製で透明度の高い光ファイバーです。軽量かつ柔軟で、LEDライトの配線やフィギュアやプラモデルの電飾におすすめです。光の伝送原理を学ぶ教材としてもご利用いただけます。材質:PMMA。サイズ:Φ0.9mm×2m。セット内容:本体×5
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×5材質PMMA寸法(Φmm×m)0.9×2適合年齢(歳)8
MS-8A/B用 #8-2 OリングΦ8.4×Φ0.9 扶桑精機MS-8A/B用 #8-2 OリングΦ8.4×Φ0.9扶桑精機
49税込54
1個
欠品中
MS-8A/B用、交換部品です。
適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-2995材質BSクローム
B-5用 噴板(Φ0.9) 永田製作所B-5用 噴板(Φ0.9)永田製作所
349税込384
1個
7日以内出荷
ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ0.9 永田製作所ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ0.9永田製作所
469税込516
1個
7日以内出荷
ISK-SA200用Φ0.9チップ IKURATOOLS(育良精機)ISK-SA200用Φ0.9チップIKURATOOLS(育良精機)
3,398税込3,738
1箱(5個)
8日以内出荷
寸法(Φmm)0.9対応機種ISK-SA200
アポロF-5用 噴板(Φ0.9x5孔) 永田製作所アポロF-5用 噴板(Φ0.9x5孔)永田製作所
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
SM-5用 噴板(孔径Φ0.9x5孔) 永田製作所SM-5用 噴板(孔径Φ0.9x5孔)永田製作所
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ0.9 ワルターHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ0.9ワルター
4,598税込5,058
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6569刃径(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル 8D 刃形状N Φ0.9 ワルター超硬ドリル 8D 刃形状N Φ0.9ワルター
15,980税込17,578
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-8371切刃形状N刃径(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ0.9 ワルターHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ0.9ワルター
7,698税込8,468
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-8891刃径(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS-E ESUマイクロドリル 5D 左勝手 Φ0.9 タイテックスHSS-E ESUマイクロドリル 5D 左勝手 Φ0.9タイテックス
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6414刃径(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
YM-45T 1巻(20kg) Φ0.9mm パナソニックコネクトYM-45T 1巻(20kg) Φ0.9mmパナソニックコネクト
19,980税込21,978
1箱(20kg)
11日以内出荷
低電流での短絡移行性が優れ、薄板の溶接に最適。CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)0.9ガスの種類シールド:Ar-CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW16、旧JIS:JIS Z 3312 YGW16ISO規格ISO 14341-BG49A2M16ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF 特殊電極ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF特殊電極(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1箱(12.5kg)
当日出荷から6日以内出荷
極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1ワイヤー種類フラックス入り
ソリッド軟鋼用0.9 Φ×5kg SUZUKID(スズキッド)ソリッド軟鋼用0.9 Φ×5kgSUZUKID(スズキッド)
8,598税込9,458
1巻
当日出荷
ソリッド軟鋼用ワイヤ0.9 Φ×5kg
ワイヤー径(Φmm)0.9
直進ノズル(丸底仕様) CCRPシリーズ いけうち直進ノズル(丸底仕様) CCRPシリーズいけうち
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)2材質S303
ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m tantoreステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1mtantore
18,980税込20,878
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ幅1m×長さ1m
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-308 特殊電極ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-308特殊電極
47,980税込52,778
1箱(12.5kg)
5日以内出荷から34日以内出荷
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接JIS規格Z3321 YS308使用ガスAr+2%O2AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-316LF 特殊電極ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-316LF特殊電極
99,980税込109,978
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
極低炭素の18Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途主としてSUS316・SUS316L の溶接JIS規格Z3323 TS316L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E316LT0-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
...