カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,063)
  • メカニカル部品(7,818)
  • 空調・照明・電設資材(6,560)
  • 切削工具(4,848)
  • 科学研究・開発用品(2,909)
  • 制御機器(2,786)
  • 機構部品(2,121)
  • 測定用品(1,786)
  • バイク部品(1,340)
  • 配管・水廻り設備部材(1,259)
  • 作業工具(1,093)
  • ねじ・ボルト・釘(997)
  • 研磨材(944)
  • 学童・教育用品(722)
  • 物流用品(699)
  • 電気材料(653)
  • 溶接用品(604)
  • 建築金物(592)
  • 塗装・養生・内装用品(510)
  • FA担当者のオススメ新商品(497)
  • 電動工具(417)
  • 厨房用品(371)
  • 家電(359)
  • 医療(313)
  • 農業機械(303)
  • 油圧機器・油圧ホース(289)
  • 店舗什器・備品(279)
  • パソコン/周辺機器(252)
  • 建材・エクステリア(249)
  • 住設機器(222)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(199)
  • 清掃用品(191)
  • 空圧工具(191)
  • 卓上消耗品(190)
  • 安全標識(182)
  • 農業・園芸資材(178)
  • オフィス家具(174)
  • 安全用品(169)
  • はんだ関連・静電気対策用品(158)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(145)
  • 船舶用品・漁業資材(141)
  • 事務用品(136)
  • 自動車補修部品(123)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(120)
  • 縫製用品(118)
  • 防災用品(100)
  • 防犯用品(95)
  • 介護用品(86)
  • 自転車部品(81)
  • 保管用品(78)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(73)
  • クリーンルーム用品(73)
  • 整備工具・収納(68)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(65)
  • 梱包用品(59)
  • カー用品(56)
  • 測量用品(土木/建設)(54)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(53)
  • 測定関連サービス(44)
  • 安全保護具(35)
  • 自動車用オイル・ケミカル(29)
  • バッテリー・電装(28)
  • 鈑金・塗装(28)
  • 接着剤・補修材(27)
  • 日用品(27)
  • 救急・衛生(27)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • テープ(21)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(19)
  • タイヤ・足回り(18)
  • 農具(17)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
  • ヘルスケア(15)
  • 洗車・清掃(13)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • エンジン工具(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 理美容(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)

「φ1」の検索結果

関連キーワード
55,063件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンタル線(Φ1.0×500mm) アズワン

    タンタル線(Φ1.0×500mm)

    アズワン
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)Φ1.0×500アズワン品番3-5488-03純度(%)Ta≧99.9
  • 収縮チューブΦ1mm ELPA

    収縮チューブΦ1mm

    ELPA(1件のレビュー)
    122税込134
    1個
    当日出荷
    電線・端子などの接続部の保護ができます。
  • Φ1/4"-5/8" オーリングセット エスコ

    Φ1/4"-5/8" オーリングセット

    エスコ(1件のレビュー)
    1,700税込1,870
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
  • ダイヤモンドビット丸 Φ1.0mm PROXXON(プロクソン)

    ダイヤモンドビット丸 Φ1.0mm

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(2本)
    当日出荷
    用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル 口径:Φ1/4" 日機

    ノズル 口径:Φ1/4"

    日機
    269税込296
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用、流体用のホース。パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)呼び口径(inch)2023/01/04
  • ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.0~1.5用) 荒川技研工業

    ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.0~1.5用)

    荒川技研工業
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    10~30kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
    耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30適合ワイヤ径(Φmm)1.0、1.2、1.5
  • ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.0 永田製作所

    ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.0

    永田製作所
    469税込516
    1個
    当日出荷
  • ワイヤグリッパー・フック BS-20Rシリーズ(Φ1.0~Φ1.5用) 荒川技研工業

    ワイヤグリッパー・フック BS-20Rシリーズ(Φ1.0~Φ1.5用)

    荒川技研工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。30kg対応。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30仕上サテン適合ワイヤ径(Φmm)1.0、1.2、1.5
  • 二方バルブ圧入型 Φ1/4 アズワン

    二方バルブ圧入型 Φ1/4

    アズワン
    23,700税込26,070
    1個
    当日出荷
    二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):A:31.5、B:30.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002645アズワン品番67-4862-34
  • ゲージヘッド測定子Φ1 TESA[測定用品]

    ゲージヘッド測定子Φ1

    TESA[測定用品]
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
  • ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1 ミニター

    ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1

    ミニター
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ金型・精密仕上げ用Φ1mm TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ金型・精密仕上げ用Φ1mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)40外径(Φmm)1粒度270形状トラスコ品番430-6988材質ピアノ線材(鋼鉄線)質量(g)1柄の形状
  • K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm アズワン

    K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm

    アズワン
    3,090税込3,399
    1本
    当日出荷
    M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 精密コバルト砥石 SA#320 Φ1 ミニター

    精密コバルト砥石 SA#320 Φ1

    ミニター
    9,598税込10,558
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):105000トラスコ品番852-6301軸径(Φmm)3.0幅(mm)7粒度(#)320、SA#320全長(mm)37.0外径(mm)1
  • ミニ用コテ先Φ1 コテライザー

    ミニ用コテ先Φ1

    コテライザー(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。 先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
    トラスコ品番823-0672材質ステンレス、セラミック、銅、鉄メッキ質量(g)8使用できるこて部71
  • ワイヤレスフレキシブルチューブ9Φ1m 3R(スリーアール)

    ワイヤレスフレキシブルチューブ9Φ1m

    3R(スリーアール)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    3R-WFXS03、3R-FXS05用チューブ長1m、レンズ径Φ9mmオプションチューブ
    チューブ長さ(m)1適合3R-WFXS03、3R-FXS05、3R-WFXS09WIFIチューブ径(Φmm)9
  • 小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.0 アネスト岩田

    小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.0

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式トラスコ品番805-2343質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.0カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
  • 替測定子 Y60/1W Φ1 TESA[測定用品]

    替測定子 Y60/1W Φ1

    TESA[測定用品]
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • ワイヤレスフレキシブルスコープ3.9Φ1m 3R(スリーアール)

    ワイヤレスフレキシブルスコープ3.9Φ1m

    3R(スリーアール)
    97,980税込107,778
    1台
    翌日出荷
    チューブ長1m、レンズ径Φ3.9mm内視鏡 チューブ取り替え可能でオプションチューブでお好みのチューブモデルにできる 配管検査、建築、自動車検査などで活躍
    レンズ径(Φmm)3.9チューブ長さ(m)1液晶パネル3.5TFT仕様バンド幅18MHz、(ビデオシステム)PAL/NTSC付属品USBケーブル、ACアダプタ、ビデオケーブル、MicroSDカード、マグネットホルダー、フック、マグネット、ミラー、ラバーリング(9mm用)、延長ケーブル(1m)質量(g)450外形寸法(mm)186×145×41(チューブ部除く)電源単3乾電池4本センサーCMOS受信可能距離10m解像度960×240明るさ(Lx)0視野角45度画素数640×480(PAL)、640×480(NTSC)防水性IP67(レンズ/チューブ)変調方式FM使用周波数(MHz)2468
  • TKG モンブランマシン用 プレートΦ1.0mm TKG

    TKG モンブランマシン用 プレートΦ1.0mm

    TKG
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    シリンダー部分は分解して洗浄しやすく、吐出プレートも付け替えが可能です。
    用途ムラが出やすい手絞りよりも均一に絞り出すことができます。TGK品番1-1035-0102穴径(mm)1
  • Φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140) エスコ

    Φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    翌日出荷
    粒度140エスコ品番EA826VN-6形状
  • Φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270) エスコ

    Φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    翌日出荷
    粒度270エスコ品番EA826VN-2形状
  • 140mmxΦ1.0mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸) エスコ

    140mmxΦ1.0mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    粒度400エスコ品番EA826NW-1形状
  • ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付 友屋

    ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付

    友屋
    569税込626
    1個
    当日出荷
    セット内容下部座金 1×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.1材質座金本体:SPCC、ネジ・ナット:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)6まで
  • 140mmxΦ1.0mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸) エスコ

    140mmxΦ1.0mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    粒度600エスコ品番EA826NX-1形状
  • ネオジム Φ1~10mm 二六製作所

    ネオジム Φ1~10mm

    二六製作所
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状丸型着磁パターン厚み方向着磁
  • ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ1m 3R(スリーアール)

    ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ1m

    3R(スリーアール)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    3R-WFXS03、3R-FXS05用1m延長チューブ
    チューブ長さ(m)1チューブ径(Φmm)9.0
  • Φ1.0mm CBNバー(丸/3mm軸) エスコ

    Φ1.0mm CBNバー(丸/3mm軸)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DJ-171
  • Φ1.0mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸) エスコ

    Φ1.0mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DG-61
  • Φ1.0x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200) エスコ

    Φ1.0x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    粒度170~200エスコ品番EA826VN-43形状
  • ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.0用 扶桑精機

    ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.0用

    扶桑精機
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番424-1792材質ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ
  • 標識取付平リブ用金具 89.1Φ1個入 ユニット

    標識取付平リブ用金具 89.1Φ1個入

    ユニット
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    平リブ式標識を89.1mmΦポールに取り付ける為の金具です。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。トラスコ品番826-4285材質アルミ質量(g)190タイプ平リブ標識取付用金具
  • ポータブルスコープ3.9Φ1M THANKO(サンコー)[電子機器]

    ポータブルスコープ3.9Φ1M

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
    カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡1mモデル
    付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書質量(g)210、1223(パッケージ込み)電源単3乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)カメラケーブル:1/フレキシブルチューブ(形状記憶型)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイセンサーCMOSセンサー光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付きカード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください)解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式視野角70度焦点距離(mm)30~80先端径(Φmm)カメラ:3.9防水性カメラケーブル部防水あり IP67
  • ルミナ ST-10用 ピストンセット Φ1.0 扶桑精機

    ルミナ ST-10用 ピストンセット Φ1.0

    扶桑精機
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番138-4532
  • ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1 ミニター

    ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1

    ミニター
    7,598税込8,358
    1袋(5本)
    当日出荷
    広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
    用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス外径(Φmm)1全長(mm)37仕様3×13mm用トラスコ品番852-7073軸径(Φmm)3.0幅(mm)7粒度320質量(g)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
  • ミニモ スパイラルホールブラシ 砥粒入りナイロン#500 Φ1 ミニター

    ミニモ スパイラルホールブラシ 砥粒入りナイロン#500 Φ1

    ミニター
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    外径(Φmm)1ブラシ長(mm)20全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0421質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用

    扶桑精機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5550
  • ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ1 ミニター

    ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ1

    ミニター
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番498-7772質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
関連キーワード
...
φ19特集