カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,489)
  • 空調・照明・電設資材(1,788)
  • 物流用品(1,674)
  • 研磨材(1,178)
  • メカニカル部品(873)
  • 建築金物(690)
  • 配管・水廻り設備部材(491)
  • 科学研究・開発用品(434)
  • 切削工具(394)
  • 厨房用品(309)
  • 機構部品(209)
  • 制御機器(172)
  • 電動工具(169)
  • 卓上消耗品(163)
  • 医療(143)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(112)
  • 空圧工具(100)
  • 油圧機器・油圧ホース(93)
  • 学童・教育用品(79)
  • バイク部品(72)
  • FA担当者のオススメ新商品(69)
  • 測定用品(68)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(60)
  • 保管用品(54)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(51)
  • 救急・衛生(50)
  • 作業工具(50)
  • 建材・エクステリア(48)
  • 電気材料(38)
  • 鈑金・塗装(35)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 介護用品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 清掃用品(23)
  • 溶接用品(22)
  • テープ(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 防災用品(18)
  • 農業機械(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 整備工具・収納(15)
  • 洗車・清掃(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 住設機器(8)
  • 事務用品(8)
  • 安全用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 日用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 縫製用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • カー用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • エンジン工具(1)

「φ125」の検索結果

16,348件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーバフレパッド(Φ125mm用) KOVAX(コバックス)

    スーパーバフレパッド(Φ125mm用)

    KOVAX(コバックス)(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(2枚)
    当日出荷
    用途サンダー用適合スーパーアシレックス ディスク(Φ125mm)用厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーアシレパッド(Φ125mm用) KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレパッド(Φ125mm用)

    KOVAX(コバックス)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジバフ Φ125 ヤナセ(柳瀬)

    スポンジバフ Φ125

    ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125 スイデン

    スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125

    スイデン
    23,900税込26,290
    1個
    翌々日出荷
    排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
    トラスコ品番460-2986適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3質量(kg)4.7径(Φmm)125長さ(m)5
  • オートネットディスク(Φ125mm) FUJI STAR(三共理化学)

    オートネットディスク(Φ125mm)

    FUJI STAR(三共理化学)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。
    種別マジック式砥材アルミナ最高回転数(min-1[r.p.m])13000基材ナイロン砥粒アルミナ外径(mm)125サイズ(Φmm)125
  • ポリッシャー用マジック式フェルトΦ125 ヤナセ(柳瀬)

    ポリッシャー用マジック式フェルトΦ125

    ヤナセ(柳瀬)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    用途鉄、ステンレスなどのツヤ出しに最適寸法(Φmm)125適合材鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックタッチ ネットサンダー Φ125 サンフレックス

    マジックタッチ ネットサンダー Φ125

    サンフレックス
    599税込659
    1セット(4枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    Φ125mm面ファスナー付パットに取付可能なネット研磨サンダー。 従来のペーパーサンダーに比べ、発熱や目詰まり、粉じんの飛散が少なく吸塵性の高く、 面ファスナー付で交換はワンタッチ。別売マジックタッチクッションと併用すればさらにクッション性アップ。
    用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属製品のサビ取り、木工製品の面取り・研磨作業、樹脂やFRP素材等目詰まりの起こりやすい材料の軽研削・研磨作業材質アクリル系繊維、砥材厚さ(mm)1外径D(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属、木工、樹脂、FRP外径(mm)125
  • STダイヤクロスディスク Φ125 ST-TOOLS

    STダイヤクロスディスク Φ125

    ST-TOOLS(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1袋(2枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    ソフトな起毛布の基材にダイヤをパターンコートし保水性を良くし、作業性を上げながら、キズを最小限に抑えるダイヤ研磨材。 仕上げに別売のガラポリPROディスクで研磨面を整えることをお勧め致します。
    用途ガラスのヤケ、ウロコの除去(軽減)、ビルガラス、船舶ガラス、温泉・銭湯などの鏡、窓ガラス外径(Φmm)125使用場所ガラス
  • SV13YB用ペーパー用パットΦ125 HiKOKI(ハイコーキ)

    SV13YB用ペーパー用パットΦ125

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    SV13YB用ペーパーパットです。サンディングペーパー用。
    仕様●適合機種:SV13YB(旧型:SV13Y)●パッド寸法(mm):125●色:黒●寸法(mm):125×125×10●マジック式●日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。●材質/仕上:コットン●原産国:中国●コード番号:364-4917アズワン品番67-2342-27
  • ガラポリPRO Φ125ベルクロ式 ST-TOOLS

    ガラポリPRO Φ125ベルクロ式

    ST-TOOLS(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    ガラスポリッシュPROは、水をかけて使用するだけで簡単にガラスの油膜・汚れのクリーニングが出来ます。他のコンパウンド等の補助剤は必要ありません。 水によりセリウムが溶け出し、酸化セリウムの遊離砥による研磨が促進されガラス研磨に最適です。
    用途車輌の一般ガラス、建築物の窓ガラス、船舶の窓ガラス、浴室の窓ガラス、ショーウインドウ、鏡などのハードな汚れ、ウロコの除去成分酸化セリウム・合成樹脂接着剤・綿布・起毛布他 セリウム粒子使用方法(1)ガラス面に付着したホコリ、泥等を水洗いします。(2)オービタルサンダーにクッションシートと研磨シートを取付ます。(3)霧吹きなどでガラス面に水を吹き付け、研磨シートも軽く水で濡らします。(4)少しづつ2~3センチ毎秒の速度で縦横にまんべん無く研磨します。研磨中は水を補充しながら磨いて下さい。(5)研磨終了後、水でガラス面をきれいに洗い流して完了です。種別ベルクロ式適合材ガラス外径(mm)125
  • マジックパット Φ125mm(手動・電動ドリル用) RELIEF

    マジックパット Φ125mm(手動・電動ドリル用)

    RELIEF(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。付属品電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル軸径(Φmm)6外径(mm)125
  • Φ125mm六角軸パット+スポンジ サンフレックス

    Φ125mm六角軸パット+スポンジ

    サンフレックス
    1,298税込1,428
    1セット(3点)
    当日出荷
    電動ドリルなどに取り付け使用します。マジックタッチ式(面ファスナー付)でスポンジの脱着や交換が簡単です。チャックで滑りにくい六角軸。
    用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。材質スポンジ、樹脂、鉄厚さ(mm)40(スポンジ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500外径(Φmm)125アズワン品番64-3679-14六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)800~2000
  • 足付けソフトディスクΦ125 穴あり 3M(スリーエム)

    足付けソフトディスクΦ125 穴あり

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    均質な研磨目でよく切れてしっかり足がつきます。しなやかなのに丈夫でもちがよく、長く使えます。 クロスで拭くだけで研磨カスが簡単にとれます。使いやすいパッドで足付け作業の効率アップ
    種類ワンタッチタイプ外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
  • 六角軸ポリッシャー4点セットΦ125mm RELIEF

    六角軸ポリッシャー4点セットΦ125mm

    RELIEF
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    インパクトドライバーに取り付けて使用可能です。
    用途自動車のワックスのあし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。トラスコ品番388-4862軸径(Φmm)6.35径(Φmm)125
  • SV13YB用ポリエステルバフΦ125 HiKOKI(ハイコーキ)

    SV13YB用ポリエステルバフΦ125

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,498税込3,848
    1個(3枚)
    当日出荷
    トラスコ品番792-5417寸法(mm)125質量(g)71外径(Φmm)125
  • ガラス研磨お試しセット(Φ125ディスクタイプ) ST-TOOLS

    ガラス研磨お試しセット(Φ125ディスクタイプ)

    ST-TOOLS
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    ソフトな起毛布の基材にダイヤをパターンコートし保水性を良くし、作業性を上げながら、キズを最小限に抑えるダイヤ研磨材。 仕上げに別売のガラポリPROディスクで研磨面を整えることをお勧め致します。
    用途ガラスのヤケ、ウロコの除去(軽減)、ビルガラス、船舶ガラス、温泉・銭湯などの鏡、窓ガラスセット内容#1000(青)、#2000(ピンク)、ガラポリPRO、クッションパッド各1枚使用場所ガラス
  • 集塵カバー リトルジョブカット(Φ105、Φ125兼用) 呉英製作所

    集塵カバー リトルジョブカット(Φ105、Φ125兼用)

    呉英製作所(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    主要メーカーのグラインダーに取付可能! Φ105、Φ125カッター兼用 隅残り業界最小20mm 集塵機ホース径Φ32、Φ38に対応!
    トラスコ品番828-7452材質アルミダイキャスト質量(g)260
  • 樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車 TRUSCO

    樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
    仕様ベアリング入りトラスコ品番423-4162形状自在質量(g)660材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1205.4材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ナイロン騒音対策あり
  • 樹脂台車用 エアーキャスター固定Φ125ゴム車 TRUSCO

    樹脂台車用 エアーキャスター固定Φ125ゴム車

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
    仕様ベアリング入りトラスコ品番423-8427形状固定質量(g)650材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)140×94取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1205.4材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)80×80車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ナイロン騒音対策あり
  • サンディングパット M Φ125 大塚刷毛製造

    サンディングパット M Φ125

    大塚刷毛製造
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    一体成型なのでバランスが良い。 マジック式でペーパーの取替えが簡単。 フェザーエッジ・パテ研磨。
    用途マジック式ペーパー用材質ランナー:FRP、スポンジ:特殊発泡ウレタン、被着面:マジック寸法(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDダウンライトΦ125 光色切替調光 ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライトΦ125 光色切替調光

    ODELIC(オーデリック)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます。リニューアルに最適
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700/5000ランプの種類高演色LED光源色電球色⇔昼白色LEDLED一体型配光角度(°)104調光方式位相制御演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)125調光率(%)1~100アルミ調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
  • サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125) 友定建機

    サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125)

    友定建機
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
    用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断寸法(mm)445×230×250電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
  • Φ125x120mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    Φ125x120mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    翌日出荷
    仕様取手長:155mm材質ステンレス(18-8)寸法(mm)Φ125×120線径(Φmm)0.43板厚(mm)リング0.4目開き(mm)2.11
  • マジックラバーパットΦ125mm RELIEF

    マジックラバーパットΦ125mm

    RELIEF
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチ式で着脱が簡単にでき、繰り返し使用できます。 別売のパーツをつけてご使用ください
    付属品六角軸アーバー軸径(Φmm)6.35径(Φmm)125
  • 羊毛ボンネットΦ125mm(紐付き) RELIEF

    羊毛ボンネットΦ125mm(紐付き)

    RELIEF
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。
    用途自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。付属品5mm厚スポンジ材質羊毛径(Φmm)125
  • ディフュージョンレンズ/Φ125用 ENDO(遠藤照明)

    ディフュージョンレンズ/Φ125用

    ENDO(遠藤照明)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    仕様ディフュージョンレンズΦ125用
  • パイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型 ピカコーポレイション

    パイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型

    ピカコーポレイション
    629,800税込692,780
    1式
    翌日出荷
    独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 Φ125キャスター(ウレタン製)付きタイプで、本体の移動がよりスムーズに行なえます。
    用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)1090天板寸法・奥行(mm)663天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663
  • スプレッドレンズ/Φ125用 ENDO(遠藤照明)

    スプレッドレンズ/Φ125用

    ENDO(遠藤照明)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    仕様スプレッドレンズΦ125用
  • ハニカムルーバー/Φ125用 ENDO(遠藤照明)

    ハニカムルーバー/Φ125用

    ENDO(遠藤照明)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    仕様ハニカムルーバΦ125用
  • スポンジボンネットΦ125mm(マジック式) RELIEF

    スポンジボンネットΦ125mm(マジック式)

    RELIEF
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。
    用途自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。材質スポンジ径(Φmm)125
  • コール天ボンネットΦ125mm(紐付き) RELIEF

    コール天ボンネットΦ125mm(紐付き)

    RELIEF
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。
    用途自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。付属品5mm厚スポンジ材質コールテン径(Φmm)125
  • ミニモ サイザルホイール ソフト Φ125 ミニター

    ミニモ サイザルホイール ソフト Φ125

    ミニター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-5430厚さ(mm)7質量(g)90内径(Φmm)12.7対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)125
  • フレアカットルーバ/Φ125用 ENDO(遠藤照明)

    フレアカットルーバ/Φ125用

    ENDO(遠藤照明)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    仕様フレアカットルーバΦ125用
  • ダウンスポットライトΦ125 ODELIC(オーデリック)

    ダウンスポットライトΦ125

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
    質量(kg)1.3ランプの種類LED色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125取付必要高(mm)232取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • Φ125x171mm/1.90L 容 器(ステンレス製) エスコ

    Φ125x171mm/1.90L 容 器(ステンレス製)

    エスコ
    8,470税込9,317
    1個
    翌日出荷
    蓋は、はめ込み式です。
    エスコ品番EA508SG-33材質ステンレス容量(mL)1900質量(g)470寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×171
  • ピンスパナ Φ125/Φ150mm用 BOSCH(ボッシュ)

    ピンスパナ Φ125/Φ150mm用

    BOSCH(ボッシュ)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    適合品番GWS 750-125、GWS7-125(T)、GWS 12-125CI
  • タオル生地ボンネットΦ125mm(紐付き) RELIEF

    タオル生地ボンネットΦ125mm(紐付き)

    RELIEF
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。
    用途自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。付属品5mm厚スポンジ材質タオル地径(Φmm)125
  • Φ125mm フランジ形たわみ軸継手 エスコ

    Φ125mm フランジ形たわみ軸継手

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-4材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)45寸法M(mm)32寸法B(Φmm)85寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法a(Φmm)14外径A(Φmm)125軸穴径d1(Φmm)32寸法C1(Φmm)56軸穴径d2(Φmm)28寸法C2(Φmm)50
  • ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ125 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ125 1/2照度角60°

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125従来光源白熱灯100W相当
  • 超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ エスコ

    超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ

    エスコ
    2,830税込3,113
    1枚
    翌日出荷
    消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃。
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFK12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
...