三菱電機13日以内出荷
独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。
埋込穴 Φ125mm
寸法 Φ138mm 高:158.5mm
質量:1.2 kg
天井面への埋込が容易なコンパクト形状
壁スイッチの操作で明るさ簡単切替
定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス300(28.3)/クラス250(24.1)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:約14エネルギー消費効率(Lm/W)固有:クラス300(106)/クラス250(112.4)光束(Lm)器具:クラス300(3000 / クラス250(2710光色ショップホワイト/電球色明るさクラス300/250(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)125