カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15,161)
  • 切削工具(4,241)
  • メカニカル部品(2,527)
  • 機構部品(1,446)
  • 科学研究・開発用品(1,129)
  • 制御機器(1,000)
  • ねじ・ボルト・釘(925)
  • 配管・水廻り設備部材(886)
  • 研磨材(773)
  • 物流用品(568)
  • 油圧機器・油圧ホース(521)
  • 作業工具(506)
  • FA担当者のオススメ新商品(444)
  • 空調・電設資材(414)
  • 測定用品(380)
  • 電気材料(356)
  • 建築金物(337)
  • 介護用品(236)
  • 溶接用品(217)
  • 医療(194)
  • 農業・園芸資材(183)
  • バイク部品(179)
  • 厨房用品(165)
  • 電動工具(150)
  • 学童・教育用品(123)
  • 船舶用品・漁業資材(113)
  • 店舗什器・備品(106)
  • 梱包用品(92)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(86)
  • 事務用品(78)
  • 卓上消耗品(73)
  • 家電(63)
  • 安全保護具(61)
  • 農業機械(56)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(54)
  • 自動車補修部品(53)
  • 塗装・養生・内装用品(52)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(47)
  • トラック用品・パーツ(46)
  • 安全用品(37)
  • 整備工具・収納(37)
  • 照明(35)
  • 建材・エクステリア(32)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 清掃用品(31)
  • 縫製用品(29)
  • オフィス家具(28)
  • 空圧工具(27)
  • 防災用品(24)
  • 測量用品(土木/建設)(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 救急・衛生(18)
  • 測定関連サービス(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 住設機器(14)
  • 洗車・清掃(14)
  • カー用品(14)
  • 自転車部品(14)
  • 日用品(13)
  • 安全標識(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 保管用品(11)
  • タイヤ・足回り(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 防犯用品(6)
  • エンジン工具(6)
  • 理美容(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • マスク(3)
  • 手袋(3)
  • 農具(3)
  • テープ(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「φ16」の検索結果

34,123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落し16Φボルト式 岡田装飾金物落し16Φボルト式岡田装飾金物
4,998税込5,498
1組
当日出荷
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。仕様ボルト、ナット・落し受座付材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)1020RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
ストレートチップ F型 16Φ 三木精機ストレートチップ F型 16Φ三木精機
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16
曲がりチップ E型 16Φ 三木精機曲がりチップ E型 16Φ三木精機
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)80外径(Φmm)16テーパー1/10
セラポイント(金属用)Φ13×16×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(金属用)Φ13×16×3Φ軸 #120サンフレックス(1件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。軸径(Φmm)3外径(mm)13高さ(mm)16粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材各種金属
ウレタンパイプ オーツケミカルウレタンパイプオーツケミカル(52件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 モノタロウコンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻モノタロウ(3件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。 鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り材質真鍮全長(mm)255適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80
ET用16Φキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ET用16Φキャップニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
699税込769
1セット(10個)
欠品中
フジソク8スイッチシリーズの別売付属部品
適合本体シリーズ名ET寸法(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウナイロンコンデンサーブラシ シングルモノタロウ(49件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
ニトリルゴム紐 アズワンニトリルゴム紐アズワン(5件のレビュー)
2,257税込2,483特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状丸型材質ニトリルゴム長さ(m)1硬度72±5
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から73日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
コンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻 モノタロウコンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻モノタロウ(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。 強力な研磨力を持ち、多用途に使用可能。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし材質スチール全長(mm)255適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から45日以内出荷
取付穴径(Φmm)16照光種別LED
コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻 モノタロウコンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻モノタロウ(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。 弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。
用途パイプなどの内側洗浄材質ナイロン適合材鉄、ステンレス、アルミ
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式ユーエイキャスター(15件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状長角(平形)取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~70電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJ omron(オムロン)ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJomron(オムロン)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g)約12保護構造IP40周波数(kHz)(駆動)3±0.5保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)耐久性1000h以上耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間)使用周囲湿度(%RH)35~85
押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から113日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から53日以内出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から104日以内出荷
ボタン形状:突形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ16
端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形富士電機(7件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から63日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状長角取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)種類照光式ボタン形状長角(平形)ボタン部寸法(mm)18×24使用周囲温度(℃)盤内:-20~70振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz寸法(mm)25×18(突起部含む)相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)端子形状はんだ端子/タブ端子
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から24日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズアズワン
2,230税込2,453
1セット(8本)
当日出荷から17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
マグネットフック シルバー Φ16 HMD WORKSマグネットフック シルバー Φ16HMD WORKS
189税込208
1個
当日出荷
超強力マグネットを搭載したフックです。垂直方向や水平方向にさまざまな物をしっかり吊り下げることができます。キッチンやオフィス、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。
用途服、鞄、工具、キッチン用品などの吊り下げにシルバー高さ(mm)34耐荷重(kg)1フック非回転、前後180度可動タイプ水平耐荷重(kg)0.2直径(mm)16
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165Eomron(オムロン)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から121日以内出荷
分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(300個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8材質十字穴番号2種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)寸法d(mm)(最大)5.2/(最小)5寸法S(mm)8寸法e(mm)(最小)8.7寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込寸法K(mm)3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,698税込5,168
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)表面処理三価ホワイト寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込穴の形状十字穴
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から16日以内出荷
動作方式各位置停止保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
Φ16VE管2m TOEX(LIXIL)Φ16VE管2mTOEX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トランス電源ユニットから地中配管する場合に使用してください。
長さ(m)2
交換用先端ゴム ブラウンΦ16mm ノーブランド交換用先端ゴム ブラウンΦ16mmノーブランド
419税込461
1個
当日出荷
仕様交換用先端ゴム寸法(mm)Φ16ブラウンアズワン品番0-5813-11
ワイヤーバンド コクゴワイヤーバンドコクゴ(10件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー、スパナー締め付けタイプで、高トルクでの締め付けができます。
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUL-A 特殊電極銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUL-A特殊電極
149,800税込164,780
1箱(12.5kg)
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格Z3341 YCuAl使用ガスArAWS規格A5.7 ERCuAl-A2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
PFワイヤ Φ16mm×2.3m アサダPFワイヤ Φ16mm×2.3mアサダ
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
アズワン品番64-6752-23
Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(角フレーム) 富士電機Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(角フレーム)富士電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から33日以内出荷
取付穴径(Φmm)16定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)定格通電電流(A)5種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間保存温度(℃)-40~+70機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形色(ツマミ)定格使用電圧(V)AC110/220、DC24/110条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16x0.8x1820mm ステンレス管(5本) エスコΦ16x0.8x1820mm ステンレス管(5本)エスコ
7,490税込8,239
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DF-16材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5長さ(m)1.82
Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形富士電機(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から63日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
ドレンクリーナR-600 Φ16mmワイヤ仕様 アサダドレンクリーナR-600 Φ16mmワイヤ仕様アサダ
589,800税込648,780
1個
当日出荷
トラスコ品番852-0868
ブザー(丸胴形Φ16) M2BJ omron(オムロン)ブザー(丸胴形Φ16) M2BJomron(オムロン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
455税込501
1個
当日出荷
エスコ品番EA948BC-2A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
TRチューブ Φ16×100mm 10mL 100本入 CTLTRチューブ Φ16×100mm 10mL 100本入CTL
8,498税込9,348
1袋(100本)
当日出荷
●簡単・素早く・確実に開閉栓でき、作業効率が向上します。●揺れや落下の衝撃でもキャップ外れの心配がありません。●パラフィルム不要で経済的です。●飛行機巡行高度でも液漏れしません。●各種試験(減圧、凍結、衝撃、吸着(たんぱく・DNA))による性能評価済みです。
仕様Φ16mm×100mm 未滅菌材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)10最大気圧力(MPa)-0.096MPa耐冷温度(℃)-80(ディープフリーズ可)アズワン品番7-9384-01遠心強度3500G胴径×全長(mm)Φ16×100キャップ外径(Φmm)20
Φ16x0.8x910mm ステンレス管(5本) エスコΦ16x0.8x910mm ステンレス管(5本)エスコ
4,230税込4,653
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DE-16材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8長さ(m)0.91
...