カテゴリ

  • メカニカル部品(733)
  • 厨房用品(336)
  • 空調・照明・電設資材(220)
  • 卓上消耗品(176)
  • 科学研究・開発用品(160)
  • 研磨材(142)
  • 機構部品(103)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 配管・水廻り設備部材(58)
  • 測定用品(48)
  • 電動工具(42)
  • 店舗什器・備品(37)
  • 学童・教育用品(35)
  • 作業工具(21)
  • 切削工具(19)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 清掃用品(14)
  • 防災用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 物流用品(11)
  • 農業機械(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 医療(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 建築金物(7)
  • 介護用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 家電(5)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ190」の検索結果

2,456件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ 3M(スリーエム)

    ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ

    3M(スリーエム)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。 きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。
    材質フェース材(スポンジ)/ポリウレタンループ材/ナイロン内径(Φmm)25外径×内径(Φmm)190×25外径(Φmm)190取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
  • ダッチオーブンロストル CAPTAIN STAG

    ダッチオーブンロストル

    CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    材質鉄(クロムめっき)
  • 18-8 天ぷらカス入 手無 EBM(江部松商事)

    18-8 天ぷらカス入 手無

    EBM(江部松商事)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス
  • 18-8 スーパーストロング 丸 焼網 EBM(江部松商事)

    18-8 スーパーストロング 丸 焼網

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。
    材質18-8ステンレス形状線径(Φmm)2.5
  • 丸レースペーパー白(50枚入) ホワイトサム

    丸レースペーパー白(50枚入)

    ホワイトサム(4件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アクリルパイプ Φ170~190 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ170~190 PMMA-シリーズ

    アズワン
    31,086税込34,195
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • スポンジバフ 細目 モノタロウ

    スポンジバフ 細目

    モノタロウ(200件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
    用途磨き用タイプ細目外径(Φmm)180取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)販売区分業務用
  • フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)

    ダイコー
    189税込208
    1枚
    当日出荷
    耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
    用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
  • アンダーミラー 大東プレス工業

    アンダーミラー

    大東プレス工業(42件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
    用途破損時の補修やスペアに!
  • メッシュアンブレラスタンド パール金属

    メッシュアンブレラスタンド

    パール金属
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    傘をまとめて収納。
    材質スチール(粉体塗装)シルバーサイズL質量(g)600外径×高さH(Φmm×mm)260×495
  • メッシュアンブレラスタンド パール金属

    メッシュアンブレラスタンド

    パール金属(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小さなスペースで置けます。メッシュ素材で通気性が良く、さわやかな雰囲気で玄関を彩ります。
    材質スチール(粉体塗装)質量(g)900外径(Φmm)(筒部)140寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×165×530
  • ウレタンバフ190Φ SHINANO(信濃機販)

    ウレタンバフ190Φ

    SHINANO(信濃機販)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    用途コンパウンド仕上げ磨き用仕様マジックタイプトラスコ品番820-3001厚さ(mm)40質量(g)40外径(Φmm)190
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径190Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径190Φmm

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±1.50調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
  • ナイロン丸棒(耐候グレード) アズワン

    ナイロン丸棒(耐候グレード)

    アズワン
    3,901税込4,291
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
  • 丸缶 TRUSCO

    丸缶

    TRUSCO(5件のレビュー)
    359税込395
    1缶
    当日出荷
    部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
    用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
  • ラウンドペール 山研工業

    ラウンドペール

    山研工業(38件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    用途プラスチック容器、バケツ材質ポリエチレン・18-8ステンレス耐熱温度(℃)-20~60
  • メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD

    メタルマスター(パウダーチタンチップソー)

    Y'sGOD(41件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
    用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス材質鉄(SK材)穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
  • MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(34件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
  • アクリルパイプ コクゴ

    アクリルパイプ

    コクゴ(16件のレビュー)
    619税込681
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(m)1
  • アクリルパイプ 光

    アクリルパイプ

    (3件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
    厚さ(mm)約2
  • ダズリングバフ(Φ190) コンパクトツール

    ダズリングバフ(Φ190)

    コンパクトツール
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    塗膜用ポリッシングバフです。適用機種に取り付けて塗膜面のポリッシングに。
    用途塗膜用仕様マジック無適合機種717A2材質ウール質量(g)167径(Φmm)190
  • ポールキャップ Φ190 東京富士商会

    ポールキャップ Φ190

    東京富士商会
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    材質塩ビ品名ポールキャップ190Φ用寸法D(Φmm)200寸法A(Φmm)195寸法BΦ190寸法CΦ195
  • EBM 18-10 冷麺器「プレーン」M Φ190×H71 EBM(江部松商事)

    EBM 18-10 冷麺器「プレーン」M Φ190×H71

    EBM(江部松商事)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
  • フレイム ステンローター Φ190 MOTO MASTER(モト マスター)

    フレイム ステンローター Φ190

    MOTO MASTER(モト マスター)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
  • ステンレス丸棒 アズワン

    ステンレス丸棒

    アズワン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質SUS304
  • アルミニウム丸棒 アズワン

    アルミニウム丸棒

    アズワン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • Φ15x190mm スティックライト(高発光体/黄) エスコ

    Φ15x190mm スティックライト(高発光体/黄)

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    エスコ品番EA983RM-21材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液イエロー直径(Φmm)15高さ(mm)190質量(g)35タイプ使い切り寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190点灯方式折り曲げライト種類化学発光発光時間(分)15
  • Φ15x190mm スティックライト(高発光体/白) エスコ

    Φ15x190mm スティックライト(高発光体/白)

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    エスコ品番EA983RM-23材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液全長(mm)190ホワイト直径(Φmm)15質量(g)35タイプ使い切り寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190点灯方式折り曲げライト種類化学発光発光時間(分)15
  • スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコ

    スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1本
    当日出荷
    中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:レッド●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
  • Φ15x190mm スティックライト(高発光体/赤) エスコ

    Φ15x190mm スティックライト(高発光体/赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    180税込198
    1個
    当日出荷
    使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    用途コンサート、イベントなどにエスコ品番EA983RM-24材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液レッド質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径190Φmm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径190Φmm

    Namekawa(滑川軽銅)
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
    用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±2.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコ

    スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1本
    翌日出荷
    中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約6~8時間●カラー:ピンク●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径190Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径190Φmm

    ノーブランド
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±1.50調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • Φ15x190mm スティックライト 黄/24本 エスコ

    Φ15x190mm スティックライト 黄/24本

    エスコ
    4,800税込5,280
    1箱(24本)
    翌々日出荷
    スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
    仕様●使いきりタイプ●材質:本体/PP、PE、ガラス●サイズ(W×D×H)mm:箱サイズ/215×65×300 商品本体サイズ/Φ14~18×H190●重量(g):1000(24本+箱)●発光時間:10~12時間●カラー:発光色/イエロー●入数:24本●用途:地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に●使用期限/製造から6年●停電してもすぐ見つかる蓄光シール付き●A4サイズでオフィスの棚にもピッタリ収納可能●いざという時に便利な「災害伝言ダイヤル」記載●火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心●軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要●強風の中や水中でも使用可能
  • スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコ

    スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1本
    翌々日出荷
    。中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
  • スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコ

    スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1本
    翌々日出荷
    中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:グリーン●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
  • スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコ

    スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1本
    翌々日出荷
    中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:ホワイト●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
  • ナイロン丸棒(基本グレード・青色) アズワン

    ナイロン丸棒(基本グレード・青色)

    アズワン
    5,683税込6,251
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
  • Φ15x190mm スティックライト 高発光体/緑 エスコ

    Φ15x190mm スティックライト 高発光体/緑

    エスコ
    180税込198
    1本
    翌々日出荷
    。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。中箱がディスプレイBOXになります。ライブやイベントなどに
    仕様●使いきりタイプ●発光時間:15分●カラー:グリーン●材質:PP、PE、ガラス●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径190Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径190Φmm

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)-0~+2.00サービス分類オーダー・加工
...