曜日別特売

ポールキャップ Φ190

ポールキャップ Φ190 - 東京富士商会ポールキャップ Φ190 - 東京富士商会
材質
塩ビ
品名
ポールキャップ190Φ用
寸法D(Φmm)
200
寸法A(Φmm)
195
寸法B
Φ190
寸法C
Φ195
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82328761PC-190
¥3,200
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする