カテゴリ

  • 切削工具(209)
  • 研磨材(200)
  • 電動工具(90)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 空圧工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(3)
  • 医療(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ2.35」の検索結果

552件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電着ダイヤモンドバーセット ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバーセット

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    739税込813
    1箱(10本)
    当日出荷
    沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
    用途ガラス彫刻・陶器・彫金・シルバーアクセサリーの加工・名入れ寸法(mm)円筒型(1.0×5×2.35、1.5×7×2.35、2.0×7×2.35、2.5×7×2.35、3.0×7×2.35)球型(Φ2×2.35、Φ4×2.35)テーパー型(1.5×10×2.35)テーパー先切型(1.0×10×2.35)受皿型(Φ2.5×2.35)セット内容【ダイヤポイント】円筒型×5、球型×2、テーパー型×1、テーパー先切型×1、受皿型×1軸径(Φmm)2.35軸径シャンク径 Φ2.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー セット モノタロウ

    電着ダイヤモンドバー セット

    モノタロウ(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(30本)
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など販売区分業務用
  • 超硬ロータリーバー モノタロウ

    超硬ロータリーバー

    モノタロウ(35件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
    用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル販売区分業務用
  • 精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬)

    精密軸付砥石セット

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    739税込813
    1箱(9本)
    当日出荷
    沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
    用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨きシャンク径(Φmm)2.35適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラスセット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツヤ出しフェルトバフセット ヤナセ(柳瀬)

    ツヤ出しフェルトバフセット

    ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
    739税込813
    1箱(7本)
    当日出荷
    沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
    用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し軸径(Φmm)2.35セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬カッター3種セット PROXXON(プロクソン)

    超硬カッター3種セット

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途鉄、アルミ、ステンレス、真鍮などの固い材料の切削。シャフト径(Φmm)2.35材質超硬全長(mm)43適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスビット Φ2.3mm 棒 PROXXON(プロクソン)

    ハイスビット Φ2.3mm 棒

    PROXXON(プロクソン)
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    当日出荷
    用途鉄、アルミ、真鍮、木材の彫刻、切削材質ハイス
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38材質オール超硬合金形状タイプ1
  • ダイヤモンド砥石ミニヤスリセット サンフレックス

    ダイヤモンド砥石ミニヤスリセット

    サンフレックス(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
    軸径(Φmm)2.34材質ダイヤセット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
  • ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキット

    ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル

    ワンダーキット(19件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
    ケーブル長(mm)約150
  • 軸付フェルトバフ RELIEF

    軸付フェルトバフ

    RELIEF
    879税込967
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    環境にやさしいクロームを使わない酸化アルミナ研磨材をバフに浸透させています 小細工用精密研磨に最適です
    用途ステンレス・アルミなどの金属の研磨に!軸径(Φmm)Φ2.35
  • 超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Bシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    形状タイプ1シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
  • ダイヤモンドバー(2.35mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(2.35mm軸)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    粒度140適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
  • 超硬バーセットAシリーズ TRUSCO

    超硬バーセットAシリーズ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
  • ハイスビット Φ2.3mm 丸 PROXXON(プロクソン)

    ハイスビット Φ2.3mm 丸

    PROXXON(プロクソン)
    839税込923
    1セット(2本)
    当日出荷
    用途鉄、アルミ、真鍮、木材の彫刻、切削シャフト径(Φmm)2.35材質ハイス
  • ダイヤモンド砥石 RELIEF

    ダイヤモンド砥石

    RELIEF
    1,498税込1,648
    1セット(10本)
    当日出荷
    用途金属・ステンレスガラス、貝殻、陶磁器など文字彫刻、模様彫りなどに Φ2.35mm軸ミニルーターフレキシブルシャフト用材質ダイヤモンド粒度#180使用工具電池・電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト
  • コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ

    コバルトストレートドリル ステンレス用

    モノタロウ(78件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
    用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    形状タイプ2
  • コレットチャックセット PROXXON(プロクソン)

    コレットチャックセット

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様Φ1.0/1.5/2.0/2.35/3.0mm用コレットチャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニコングネクスト ヤナセ(柳瀬)

    ミニコングネクスト

    ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き
    仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電セット内容ダイヤモンドバー:1本、軸付砥石PA:1本、ハイスビット:1本、軸付フェルト:1本、2.35mmコレット:1個、3mmコレット:1個、専用USB充電ケーブル:1本タイプコードレス軸径Φ2.35/3mm電源充電式使用時間(分)満充電時約90機能ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)充電時間(時間)約2定格使用時間(分)15太さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応変速3段階スピード調整
  • インナーコレットキットΦ2.35mm ミスターマイスター

    インナーコレットキットΦ2.35mm

    ミスターマイスター
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ2.35mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。 精密ハンドピースをΦ2.35mm専用ハンドピースにするためのキット。 標準仕様ではΦ3.0mm軸用のインナーコレットが組み込まれています。 これを専用レンチを使ってΦ2.35mm軸専用に交換するためのキットが本製品になります。
    仕様(把握可能軸)2.35mm対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤバーセットΦ2.35 アルゴファイルジャパン

    ダイヤバーセットΦ2.35

    アルゴファイルジャパン
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番657-5632
  • 部品 MG35-12CC コレットチャックΦ2.35 ベッセル

    部品 MG35-12CC コレットチャックΦ2.35

    ベッセル
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番356-1601
  • HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ2.35 ワルター

    HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ2.35

    ワルター
    8,398税込9,238
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-4953刃径(mm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅丸棒 アズワン

    黄銅丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    12,400税込13,640
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • タフピッチ銅丸棒 アズワン

    タフピッチ銅丸棒

    アズワン(1件のレビュー)
    18,909税込20,800
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 無酸素銅丸棒 アズワン

    無酸素銅丸棒

    アズワン
    19,000税込20,900
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • T-35型温度センサー 中日本ヒーター

    T-35型温度センサー

    中日本ヒーター
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    T-35型温度センサー
    素線の種類K(CA)またはJ(IC)
  • モバイルモーターハンドピース アルゴファイルジャパン

    モバイルモーターハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れたハンドピース。 発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。 長時間の連続使用が可能となりました。 コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。 軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。 軽量設計でありながら強いトルクを持っています。 ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。
    タイプハイスピードタイプ機能クイックチャック、コレットチャック
  • 精密軸付砥石 RELIEF

    精密軸付砥石

    RELIEF
    1,898税込2,088
    1セット(10本)
    当日出荷
    用途Φ2.35mm軸ミニルーターフレキシブルシャフト用粒度#120使用工具電池・電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト
  • MAKERX ホビールーター WORX

    MAKERX ホビールーター

    WORX
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 彫る・削る・磨く、様々な作業を1台でこなす万能ツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コレットチャック式でΦ2.35/Φ3.2mm、2種類の軸径に対応 ハブコントローラーによる無段階回転速度調整機能付き スリムで握りやすいコンパクトデザイン
    用途金属・木材・石材・ガラス等の研削・研磨加工に グラス彫刻や彫金、模型・アクセサリー製作に付属品本体×1、ダイヤモンド砥石(軸径Φ3.2mm)×3、金属用軸付砥石(軸径Φ3.2mm)×3、マンドレル(軸径Φ3.2mm)×1、切断砥石×2、サンディングペーパー×10、スパナ×1、コレット(Φ2.35mm用)×1質量(g)約145無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000~35000入力電圧(V)DC18(最大20)チャック径(Φmm)コレットチャック2.35/3.2
  • スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大陽ステンレススプリング

    スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    大陽ステンレススプリング(52件のレビュー)
    529税込582
    1パック(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • スリーブコレットセット ミスターマイスター

    スリーブコレットセット

    ミスターマイスター
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    ミスターマイスター小型工作機械シリーズで、小径を把握するためのスリーブコレットセット。 Φ6.0mmに取り付け可能で、Φ2.35/3.0/3.175/4.0mmが把握可能になるアダプターコレットです。 小径のドリルやルーター用のビットをフライス盤等で利用するための器具です。
    把握径(Φmm)(スリーブコレット)2.35/3.0/3.2/4.0外径(Φmm)6.0アズワン品番64-5178-36RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリシングブラシ 36本入 bitstrong(ビットストロング)

    ポリシングブラシ 36本入

    bitstrong(ビットストロング)
    3,598税込3,958
    1袋
    5日以内出荷
    ・スケーティング作業は、研磨用の溶剤を使用して行うことができます。・施術時に発生する粉塵がコントラアングルに流入するのを防ぐためのOリングが付属しています。
    用途・Φ2.35 mmラッチタイプ(軸部形式1)のコントラアングルハンドピースに直接差し込んで、歯面の洗浄に使用します。材質ナイロン(ブラシ)、真鍮(本体)、シリコーンゴム(Oリング)寸法(mm)Φ2.35(Oリング外径Φ3.5)×24質量(g)0.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000411医薬品医療機器等法一般医療機器
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • MC ダイヤモンドビット(G) 球状型 ミスターマイスター

    MC ダイヤモンドビット(G) 球状型

    ミスターマイスター
    7,198税込7,918
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビットのセット。 同じビット10本入りのお得セット。Φ2.35mm軸用
    軸径(Φmm)2.35刃径(Φmm)3全長(mm)45セット内容ダイヤモンドビット(G)球状粒度120RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCマルチアダプター ELPA

    AC/DCマルチアダプター

    ELPA(21件のレビュー)
    2,278税込2,506
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
    コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
  • インナーコレット ミスターマイスター

    インナーコレット

    ミスターマイスター
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    ブラシレスグラインダーForte300α用のブラシレスハンドピース用のインナーコレットΦ2.35mm軸用。 消耗・交換用。 インナーコレットは、ブラシレスハンドピースに内蔵している部品を交換するための部品です。 標準仕様のブラシレスハンドピースには、Φ3.0mm軸用のインナーコレットが内蔵されています。 この部品は、このブラシレスハンドピースをΦ2.35mm軸専用にするため用います。 交換用工具はForte300αに標準付属しています。
    対応機種ブラシレスグラインダーForte300αRoHS指令(10物質対応)対応
...