カテゴリ

  • 研磨材(15)
  • 切削工具(5)
  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • RELIEF
  • モノタロウ(3)
  • PROXXON(プロクソン)(62)
  • ミスターマイスター(50)
  • エスコ(48)
  • ブッシュ(Busch)(26)
  • RYOCO(菱高精機)(25)
  • EARTH MAN(22)
  • グーリング(20)
  • EIKO(栄工舎)(17)
  • SK11(16)
  • POLARIS(ポラリス)(15)
  • ATOM(サイトウ製作所)(14)
  • NACHI(不二越)(11)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(11)
  • ヤナセ(柳瀬)(10)
  • 京セラインダストリアルツールズ(10)
  • 三菱マテリアル(9)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • プロトティップ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ2.35」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付切断砥石 RELIEF軸付切断砥石RELIEF(9件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5枚)
当日出荷
用途鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなどの精密切断加工に。切断対象鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなど適合30752軸径(Φmm)2.35砥材WA材穴径(Φmm)1.80砥石径(Φmm)22
2本組 ダイヤモンドドリル RELIEF2本組 ダイヤモンドドリルRELIEF(4件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2本)
当日出荷
ガラス・セトモノの穴あけに最適です。
用途ガラス・セトモノの穴あけに軸径(Φmm)2.35全長(mm)42粒度#180無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
精密ミニドリルチャック RELIEF精密ミニドリルチャックRELIEF(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
トラスコ品番859-2756軸径(Φmm)2.35
100pcs ロータリーツールセット RELIEF100pcs ロータリーツールセットRELIEF(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
削る・切る・彫る・磨くなどのベーシック作業に。 あれこれ使える先端工具を100点厳選しました。 収納に便利なハードケース
用途金属・非鉄金属・石材・ガラス・タイル・木材・貝・プラスチックなどの研磨・精密研磨・サビ落とし・ツヤ出し・穴あけ・切削・切断にセット内容ミニ回転ヤスリ(5種×1)×5、ダイヤモンドビット(10種×1)×10、金属使用砥石(5種×1)×5、フェルトバフ(4種×1)×4、金属ブラシ(3種×1)×3、ホイールブラシ(3種×1)×3、バフホイール(3種×1)×3、金属用切断使用砥石(15枚)×15、石材用切断使用砥石(10枚)×1、マンドレル(1)×1、石材用使用砥石(5種×1)×5、ラバー使用砥石(6種×1)×6、ドラムセット(1)×1、ミニフラップ(2種×1)×2、毛ブラシ(3種×1)×3、研磨バフ(2種×1)×2、ダイヤカッター(1)×1、小径丸鋸(1)×1、研磨剤(1)×1、サンダーバンド(19)×19軸径(Φmm)2.35
マルチホビーグラインダー RELIEFマルチホビーグラインダーRELIEF(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。電源(V)AC100消費電力(W)130定格電流(A)無負荷時 1.5電源コード(m)1.8m(アースクリップ付)回転数(min-1[r.p.m])5000~10000付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ質量(kg)2.9軸径Φ10mm×P1.5研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100本体サイズ(mm)210×120×155定格使用時間(分)20コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
ホビールーターセット RELIEFホビールーターセットRELIEF(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1セット
当日出荷
様々な用途に使える先端85ピース付。収納、持ち運びに便利なハードケース入り。無段階調整機能付で、用途に合った使い方できます。オリジナルグラスの作り方、下絵用の絵柄、文字が載った「とらのまき」付き。
用途ガラス、ボトル、陶磁器、貝がら、石材、樹脂、貴金属、装飾品、金属、ステンレス、非鉄金属、木材などに。材質ABS+TPR全長(mm)157定格消費電力(W)5.6適合軸径(Φmm)2.35定格使用時間10分入数先端パーツ:85
仕上げ用研磨材と布バフ・フェルトバフセット RELIEF仕上げ用研磨材と布バフ・フェルトバフセットRELIEF
1,298税込1,428
1セット(4本)
当日出荷
軸径(Φmm)2.35
ダイヤビット組 RELIEFダイヤビット組RELIEF
499税込549
1セット(4本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
マイクロドリル刃 RELIEFマイクロドリル刃RELIEF(2件のレビュー)
769税込846
1セット(3本)
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)2.35全長(mm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
5本組 ダイヤビット RELIEF5本組 ダイヤビットRELIEF
879税込967
1セット(5本)
翌々日出荷
トラスコ品番859-2709無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
精密ハイスビットとダイヤビット組 RELIEF精密ハイスビットとダイヤビット組RELIEF
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
仕様精密ハイスビット/蕾型×3本、丸型ダイヤビット/直径2.0mm×1本トラスコ品番859-2714無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
ダイヤモンドドリル RELIEFダイヤモンドドリルRELIEF(1件のレビュー)
559税込615
1本
翌々日出荷
軸径(Φmm)2.35全長(mm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
超硬カッター チタンコーティング RELIEF超硬カッター チタンコーティングRELIEF
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
超硬+チタンコーティングで抜群の長寿命です。
用途鉄・アルミ・鋳物・真鍮・FRPなどの固い素材の切削用軸径(Φmm)2.35適合材鉄・アルミ・鋳物・真鍮・FRPなど全長(mm)42材質超硬+チタンコーティング無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
マイクロドリル刃セット RELIEFマイクロドリル刃セットRELIEF(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷
電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト、ピンバイスなどで使用できます
用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に!
軸付フェルトバフ RELIEF軸付フェルトバフRELIEF
879税込967
1セット(2本)ほか
当日出荷
環境にやさしいクロームを使わない酸化アルミナ研磨材をバフに浸透させています 小細工用精密研磨に最適です
用途ステンレス・アルミなどの金属の研磨に!軸径(Φmm)Φ2.35
仕上げバフとネルバフ RELIEF仕上げバフとネルバフRELIEF
879税込967
1セット(2枚)
3日以内出荷
用途金属、ガラス、セトモノ・石材・貝ガラ・樹脂などの研磨、ツヤ出し拭き取り作業に!軸径(Φmm)2.35バフサイズ(Φmm)25バフ厚さ(mm)3
ミニルーターキット RELIEFミニルーターキットRELIEF(9件のレビュー)
8,898税込9,788
1セット
当日出荷
無段変速の回転数調整機能付き。 すぐにつかえる豊富な19点の付属パーツ付き。 小型で軽量なのでペンを持つ感覚で作業が行えます。
付属品WA材金属用軸付砥石×5本、異形チタンダイヤモンドビット×5本、筒型ブラシ(豚毛)×1本、筒型ブラシ(真鍮線)×1本、フェルトバフ(Φ20mm)×1本、金属用切断砥石(Φ23mm)×5枚、切断砥石用マンドレル×1本、Φ2.35mm用コレットチャック×1個、Φ3.0mm用コレットチャック×1個消費電力(W)10チャック能力(mm)Φ0.3~3.2絶縁方式二重絶縁定格使用時間(分)15変速あり(無段階)
精密ハイスビットとダイヤビット組 RELIEF精密ハイスビットとダイヤビット組RELIEF
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
マンドレル付きです。
用途彫金・模型・プラモデルなどの彫刻作業に軸径(Φmm)2.35適合材彫金・模型・プラモデルなど全長(mm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
精密軸付砥石 RELIEF精密軸付砥石RELIEF
1,898税込2,088
1セット(10本)
当日出荷
用途Φ2.35mm軸ミニルーターフレキシブルシャフト用粒度#120使用工具電池・電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト
研磨用ブラシセット RELIEF研磨用ブラシセットRELIEF(1件のレビュー)
719税込791
1セット(3本)
3日以内出荷
用途金属・非鉄金属・貴金属・ガラス・タイル・陶磁器・貝殻・石材・樹脂・木材などの小物の研磨やツヤ出しに最適です。軸径(Φmm)2.35セット内容ブタ毛・真鍮。鋼線
5本組 精密切断砥石 RELIEF5本組 精密切断砥石RELIEF
799税込879
1セット(5本組)
3日以内出荷
用途金属用 WA材軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])20000以下
5本組 精密切断砥石 RELIEF5本組 精密切断砥石RELIEF
769税込846
1セット(5本組)
3日以内出荷
用途金属用 WA材軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])20000以下
砥粒入ラバー砥石 RELIEF砥粒入ラバー砥石RELIEF
999税込1,099
1セット(3本)
翌々日出荷
用途金属、ガラス、石材、貝ガラ、樹脂などの研磨万能タイプです。小物の精密研磨作業に最適。軸径(Φmm)Φ2.35仕様布・フェルト、研磨材付き
ダイヤモンド砥石 RELIEFダイヤモンド砥石RELIEF
1,498税込1,648
1セット(10本)
当日出荷
用途金属・ステンレスガラス、貝殻、陶磁器など文字彫刻、模様彫りなどに Φ2.35mm軸ミニルーターフレキシブルシャフト用材質ダイヤモンド粒度#180使用工具電池・電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら