カテゴリ

  • 切削工具(1,756)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(558)
  • 作業工具(393)
  • ねじ・ボルト・釘(367)
  • 科学研究・開発用品(280)
  • 電気材料(276)
  • 測定用品(266)
  • 機構部品(183)
  • 研磨材(169)
  • 制御機器(143)
  • 物流用品(132)
  • メカニカル部品(131)
  • 安全標識(127)
  • 建築金物(77)
  • 電動工具(58)
  • 塗装・養生・内装用品(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 家電(40)
  • 厨房用品(39)
  • 建材・エクステリア(35)
  • 店舗什器・備品(34)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 農業・園芸資材(29)
  • 農業機械(27)
  • クリーンルーム用品(24)
  • 医療(23)
  • 安全用品(22)
  • バイク部品(21)
  • 梱包用品(19)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • 縫製用品(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 安全保護具(16)
  • 事務用品(15)
  • 卓上消耗品(13)
  • 溶接用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 清掃用品(10)
  • カー用品(10)
  • 介護用品(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 空圧工具(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • オフィス家具(7)
  • 防犯用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 整備工具・収納(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「φ2.5mm」の検索結果

5,617件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インナーイヤー型 MR-L25 [Φ2.5mm 超ミニプラグ] JVCインナーイヤー型 MR-L25 [Φ2.5mm 超ミニプラグ]JVC
859税込945
1個
当日出荷
ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。
コード長さ(m)1接続端子Φ2.5mm 超ミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型
2極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機2極超小形単頭プラグ Φ2.5マル信無線電機(13件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
極数2種類丸型プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状オス
インナーイヤー型 MR-L20 [Φ2.5mm ミニプラグ] JVCインナーイヤー型 MR-L20 [Φ2.5mm ミニプラグ]JVC
589税込648
1個
当日出荷
ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ポケットラジオ用のイヤホンです。 超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。
コード長さ(m)1接続端子Φ2.5mm ミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型
カナル型片耳イヤホンステレオプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)カナル型片耳イヤホンステレオプラグYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)材質PVC型式ダイナミック型ブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)3音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
モノラルイヤホン 2.5Φ 1M オーム電機モノラルイヤホン 2.5Φ 1Mオーム電機
329税込362
1個
当日出荷
プラグ径Φ2.5のモノラルイヤホンです。小型ラジオに最適です。コード長は1mです。
プラグΦ2.5モノラルイヤホン音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)30イヤホン形状砲弾型
トランシーバー用イヤホン ICOM(アイコム)トランシーバー用イヤホンICOM(アイコム)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状カナル式対応機種IC-4810、IC-4500ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型プラグΦ直径2.5ケーブル長(cm)約50
ソニーイヤホン SONY(ソニー)ソニーイヤホンSONY(ソニー)(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ハイファイにも使えるL型ミニプラグ付きダイナミックイヤホン ラジオ用 プラグ径:Φ3.5mm コード長:1m
イヤホン形状インナーイヤー型
ミニプラグ ELPAミニプラグELPA
246税込271
1個
当日出荷
Φ3.5mm ステレオ、モノラル兼用
ELP突起型モノラルイヤホン Φ2.5mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELP突起型モノラルイヤホン Φ2.5mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
209税込230
1個
当日出荷
Φ2.5mmモノラルジャックの機器に対応しています。 1mコードでポケットラジオなどの使用に最適です。 片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
ブラック質量(g)8コード長さ(m)1再生周波数帯域(Hz)20~13000音声規格モノラルプラグ形状Φ2.5mmモノラル超ミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB/mW)98
2極超小形単頭ジャック マル信無線電機2極超小形単頭ジャックマル信無線電機
299税込329
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
Φ2.5-2極超小形単頭ジャック
極数2種類丸型コンタクト形状メス形状ストレートタイプモノラルプラグ(mm)Φ2.5
片耳マイク付イヤホン アーテック[学校教材・教育玩具]片耳マイク付イヤホンアーテック[学校教材・教育玩具]
200税込220
1本
当日出荷
片耳なので周囲の人と会話しながら使える。インピーダンス/32Ω、音圧感度/約80db、最大入力/105mW±10%、再生周波数/20-20000Hz、プラグ/Φ3.5mmミニプラグ(CTIA規格)、モノラル音声(右耳用)。材質:ABS、PP。サイズ:コード長:0.73m、ドライバーユニット/Φ14.2mm。セット内容:本体×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。プラグΦ3.5mmミニプラグ(CTIA規格)、モノラル音声(右耳用)コード長さ(m)0.73装着方式片耳セット内容本体×1材質ABS、PPドライバーユニット(Φmm)14.2インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB)約80再生周波数帯域(Hz)20~20000最大入力(mW)105±10%ブラックイヤホン形状インナーイヤー型
ラジオイヤホン黒1M ELPAラジオイヤホン黒1MELPA(1件のレビュー)
456税込502
1個
当日出荷
2.5ΦL型超ミニプラグ
ブラックケーブル長(m)1プラグ形状2.5ΦL型超ミニプラグイヤホン形状カナル型
モノラルイヤホン audio-technicaモノラルイヤホンaudio-technica(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
耳にやさしくフィットし長時間でも快適な高音質インナーイヤータイプ。 接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。
型式ダイナミック型質量(g)約2.5(コード除く)コード長さ(m)1.2音圧レベル(dB)102(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)13.5最大入力(mW)40
Φ3.5mm ステレオ→Φ2.5mm ステレオ変換アダプタ 金メッキ カモンΦ3.5mm ステレオ→Φ2.5mm ステレオ変換アダプタ 金メッキカモン
179税込197
1個
当日出荷
3.5Φステレオプラグから2.5Φステレオプラグへ変換するアダプタ。
仕様Φ3.5ステレオ(メス)→Φ2.5ステレオ(オス)表面処理金メッキ変換タイプオス - メスコネクタ1ステレオミニジャック(3.5mm 3極)コネクタ2ステレオミニミニプラグ(2.5mm 3極)
ELP突起型モノラルイヤホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELP突起型モノラルイヤホンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。片耳タイプなので外からの音も聞き取れます。
ブラック形式ダイナミックRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB/mW)98イヤホン形状カナル型
カナル型イヤホン RP-HJE150 Panasonic(パナソニック)カナル型イヤホン RP-HJE150Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
耳にスッキリ収まる、軽量でコンパクトなボディの密閉型インサイドホン。 装着感と気密性を高める楕円形状ポートを採用。
コード長さ(m)1.2付属品イヤーピース(XS/S/Mサイズ)質量(g)約11(コード含む)形式密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホンプラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ再生周波数帯域(Hz)6~23000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10音圧感度(dB/mW)100イヤホン形状カナル型
Φ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコΦ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)エスコ
1,510税込1,661
1個
当日出荷
材質アクリル透明外径(Φmm)5エスコ品番EA440DM-5全長(mm)1000
2極小型単頭プラグ Φ3.5 マル信無線電機2極小型単頭プラグ Φ3.5マル信無線電機(20件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
タイプモノラル種類丸型極数2プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状オス
代用白金線 Φ2.5mm ハマー代用白金線 Φ2.5mmハマー
4,398税込4,838
1セット(10本)
当日出荷
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別No.2材質WIRONIT(18-12ステンレス製)穴径(Φmm)内径:2.5、外径:3.5直径×長さL(Φmm×mm)0.5×50
Φ2.5mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸) エスコΦ2.5mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DG-64
Φ2.5mm CBNバー(丸/3mm軸) エスコΦ2.5mm CBNバー(丸/3mm軸)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DJ-174
スーパーオイルポンプキット(フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm付属) TAKEGAWA(武川)スーパーオイルポンプキット(フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm付属)TAKEGAWA(武川)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷
エイプ系エンジンに装着することが出来る大容量オイルポンプキットです。エイプ100の純正オイルポンプと比較して、25%増の吐出量になります。 排気量アップ等のチューニングにより、発熱量が多くなったエンジンにより多くのオイルを循環させることで、より一層冷却させます。 TAKEGAWA製5ディスク強化クラッチキット(02-01-0310)と同時装着する事で1次減速比が変更され、オイルポンプ回転数を増速することが出来る為、更にオイル吐出量を増加することが出来ます。 純正オイルポンプとの吐出量比較(エイプ50:106%増、エイプ100:25%増)
付属品フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm適合車種Ape50(AC16-1000001~1599999)Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)XR50 Motard(AD14-1000001~)Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)XR100 Motard(HD13-1000001~)CRF100F(HE03-2400001~)XR100R(HE03-2100001~)
イヤホン ICOM(アイコム)イヤホンICOM(アイコム)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
竹製丸串Φ2.5mm(1kg箱入) SUGICO(スギコ)竹製丸串Φ2.5mm(1kg箱入)SUGICO(スギコ)
2,288税込2,517
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:15cm●コード番号:AD0631アズワン品番67-2473-09
竹製丸串Φ2.5mm(1kg箱入) SUGICO(スギコ)竹製丸串Φ2.5mm(1kg箱入)SUGICO(スギコ)
2,288税込2,517
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
インナーイヤー型   MR-L125 [Φ2.5mm 超ミニプラグ] JVC(ビクター)インナーイヤー型 MR-L125 [Φ2.5mm 超ミニプラグ]JVC(ビクター)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ステレオポケットラジオ用のイヤホンです。 ステレオ超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。
ケーブル長(m)1イヤホン形状インナーイヤー型
DK10/25/50用 Φ2.5mm超鋼合金測定子 マグネスケールDK10/25/50用 Φ2.5mm超鋼合金測定子マグネスケール
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
測定子(球)Φ2.5mm超硬合金。
仕様●取付ネジ:M2.5アズワン品番68-0713-03
M2 Φ2.5mm ルビー球 レニショーM2 Φ2.5mm ルビー球レニショー
24,980税込27,478
1個
26日以内出荷
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
Gスーパー FUJI STAR(三共理化学)GスーパーFUJI STAR(三共理化学)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
細かい発泡ウレタンを使用し塗膜への磨き傷を残しません。
用途バフ目消し・濃彩色車仕上げ/極細目・超微粒子コンパウンド専用外径(Φmm)185穴径(Φmm)25.4取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アルマイトシャーレ ケニスアルマイトシャーレケニス
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から3日以内出荷
アルミに傷が付きにくいように表面加工されたシャーレです。
カバーキャップ センターホールΦ 2.5mm用 ハーフェレカバーキャップ センターホールΦ 2.5mm用ハーフェレ
549税込604
1セット(100個)
当日出荷
ホスパスクリューPZに対応したネジ頭を隠すカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ
用途ネジ隠し直径(Φmm)12仕上チェリーウッド色材質プラスチック
捻込シャックル(SUS) 関西マリーン捻込シャックル(SUS)関西マリーン
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
ステンレス製でサビにくい、ねじタイプのシャックルです。素材:ステンレス(SUS304)
塩ビ透明パイプ ケニス塩ビ透明パイプケニス
2,598税込2,858
1組(2本)
翌日出荷
長さ(cm)60
シリコン編組ガラスチューブ 1m 日星電気シリコン編組ガラスチューブ 1m日星電気
2,998税込3,298
1セット(2本×1m)
7日以内出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。
構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ特性難燃性、柔軟性
サンテックフォーム(延縄針掛用フォーム材) 旭化成サンテックフォーム(延縄針掛用フォーム材)旭化成
44,980税込49,478
1箱(100本)
6日以内出荷
ポリエチレン主体の独立発泡フォーム材。簡単にカットできるので、お好きな長さでザル・タライ・カゴ・船体などに取り付けて針掛としてご使用下さい。通常の発泡スチロールのようにポロポロと断片が崩れる心配がございません。取付は糸や結束バンドを使用することで簡単にできます
用途延縄用針掛・針先保護材・仕掛巻・緩衝材RoHS指令(10物質対応)対応
スパイダー SPD02/Φ2.5×1800mm CROPS(クロップス)スパイダー SPD02/Φ2.5×1800mmCROPS(クロップス)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
Φ2.5mmコイルケーブルを採用した、コンパクトなロック。ワイヤーは車体にキズが付きにくいビニールチューブコーティング仕様。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。
質量(g)63ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)62×22×9
Φ2.5x1.9mm ターミナルリリースツール エスコΦ2.5x1.9mm ターミナルリリースツールエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
全長(mm)62質量(g)20先端内径(mm)Φ1.9先端長(mm)21先端外径(Φmm)2.5
アルミ芯 Φ2.5x400mm アーテック[学校教材・教育玩具]アルミ芯 Φ2.5x400mmアーテック[学校教材・教育玩具]
491税込540
1セット(10本組)
3日以内出荷
工作やクラフト素材として。材質:アルミ。サイズ:Φ2.5×400mm。セット内容:本体×10本組
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。仕様1個梱包形態:袋セット内容本体×10本組材質アルミ寸法(mm)Φ2.5×400
Φ2.5x74mm 工業用綿棒(20本)片面/トリモチ型 エスコΦ2.5x74mm 工業用綿棒(20本)片面/トリモチ型エスコ
2,310税込2,541
1袋(20本)
当日出荷
材質コットン全長(mm)74.0タイプ片面ヘッド径(Φmm)2.5入数20本
3極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機3極超小形単頭プラグ Φ2.5マル信無線電機(1件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類丸型極数3プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状オス
...