M2 Φ2.5mm ルビー球
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
- その他
- 【センタースタイラス】N
- 長さ(mm)
- 40.2
- 寸法(mm)
- 【EWL】32.7
- 全長(mm)
- 40.2
- ねじ径
- 【オス側】M2
- ステム径(Φmm)
- 2
- 材質(先端)
- ルビー
- 材質(ステム)
- 超硬
- ボール径(Φmm)
- 2.5
- 材質(ホルダー)
- ステンレススチール
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
偏芯検査機 の新着商品
カテゴリ























