カテゴリ

  • メカニカル部品(1,169)
  • 切削工具(982)
  • 空調・電設資材(486)
  • 配管・水廻り設備部材(428)
  • 科学研究・開発用品(400)
  • 作業工具(282)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(255)
  • 機構部品(241)
  • 厨房用品(140)
  • 研磨材(114)
  • 電気材料(108)
  • 店舗什器・備品(86)
  • 油圧機器・油圧ホース(82)
  • FA担当者のオススメ新商品(79)
  • ねじ・ボルト・釘(77)
  • バイク部品(77)
  • 卓上消耗品(74)
  • 医療(55)
  • 測定用品(48)
  • 事務用品(45)
  • 物流用品(43)
  • 塗装・養生・内装用品(42)
  • 農業・園芸資材(42)
  • 照明(39)
  • 制御機器(36)
  • 建築金物(31)
  • 学童・教育用品(30)
  • 電動工具(30)
  • 自動車補修部品(26)
  • 保管用品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • エンジン工具(21)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(20)
  • 家電(20)
  • 自転車部品(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • オフィス家具(15)
  • 安全用品(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 空圧工具(13)
  • 溶接用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 住設機器(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 介護用品(9)
  • 農業機械(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防災用品(5)
  • カー用品(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 安全保護具(4)
  • 作業服(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 理美容(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「φ27」の検索結果

関連キーワード
5,835件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ丸パイプ 光モールアルミ丸パイプ光モール(105件のレビュー)
179税込197
1本ほか
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ニッケルインサートナット 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ニッケルインサートナット矢崎化工
699税込769
1個
4日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途Φ27ステンレス製イレクターパイプへ打ち込んで使用します。M10のネジ棒を取付けることが出来ます。材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)78
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径27Φmm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径27Φmmノーブランド
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
SP-5 取付バンド(Φ23.5~27.2mm) CATEYE(キャットアイ)SP-5 取付バンド(Φ23.5~27.2mm)CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
239税込263
1個
10日以内出荷
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)23.5~27.2
アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)1000
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径26Φmm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径26Φmmノーブランド(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(29件のレビュー)
359税込395
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 難燃タイプ星和電機(SEIWA)(13件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
ソケット セット 12.7sq ホイールナット用 モノタロウソケット セット 12.7sq ホイールナット用モノタロウ(105件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(3本)
当日出荷
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に差込角(mm)12.7(1/2sq)セット内容(対辺17mm)ブルー(対辺19mm)イエロー(対辺21mm)レッド材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り](ブルー)24.5/27.0(イエロー)26.5/29.0(レッド)28.5/31.0ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130販売区分業務用
引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm)アキュレイト(14件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね材質SWP-B(ピアノ線)RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウカートリッジフィルター 糸巻き 20インチモノタロウ(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下適合ハウジングサイズ20インチ内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493特価
1パック(14個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
フューエルフィルター モノタロウフューエルフィルターモノタロウ(232件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして販売区分業務用
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
12.7sq.ソケット KTC12.7sq.ソケットKTC(50件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
穴角六角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
メーターパッキン カクダイメーターパッキンカクダイ(21件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷
材質NBR寸法C(mm)3
ソケット (6角) KTCソケット (6角)KTC(55件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
穴角6角差込角(sq.)9.5
ホースジョイント アソーホースジョイントアソー(15件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
リングバインダ-BF キングジムリングバインダ-BFキングジム(5件のレビュー)
839税込923
1冊
当日出荷
大切な書類の整理・保管におすすめのロックリング式ファイルです。耐久性・自立性に優れた丈夫な貼り表紙タイプです。とじ具はダブルロックリング式です。差し替え全面片ワイド背見出し、裏面はスクエアパターン付きです。再生紙を使用しています(古紙パルプ配合率50%以上使用)。注意:リフィルは入っておりません。
材質貼表紙:オレフィン素材、再生紙(表紙芯材)サイズA4タテ型種類多穴リングファイル穴数30縦(mm)317
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(27件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
壁紙貼り 5点セット モノタロウ壁紙貼り 5点セットモノタロウ(11件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
壁紙をきれいに貼ることに必要な道具の5点セットになります。
用途壁紙の貼り替えセット内容ステンレスカット定規、クロス押えローラー、撫でブラシ、竹べら、カッターカッターS型、ロック機能付き寸法(mm)ステンレスカット定規:80×180、クロス押えローラー:175×50(ローラー部Φ30×37)、撫でブラシ:230×80×17(毛丈15mm)、竹べら:200×13×4×、カッター:135×27×10(刃幅9mm)材質ステンレスカット定規:ステンレス、クロス押えローラー:POM+木柄、撫でブラシ:ナイロン毛+木柄、竹べら:竹、カッター樹脂+カーボンスチール
グロメット NGシリーズ タカチ電機工業グロメット NGシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
449税込494
1袋
当日出荷から6日以内出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
929税込1,022
1セット(10個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ タカチ電機工業耐候性ケーブルグランド RMWシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から6日以内出荷
紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。
用途屋外での防水機器の配線にRoHS指令(10物質対応)対応
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
パイプ用ゴムキャップ ACE(エース)パイプ用ゴムキャップACE(エース)(18件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質ゴム
超硬ホールソー278 ミヤナガ超硬ホールソー278ミヤナガ(33件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル アソーデカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップルアソー(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ユニバーサルボックス 未来工業ユニバーサルボックス未来工業(21件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格(PS)E
オイルシール NOKオイルシールNOK(30件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング Igus(イグス)オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリングIgus(イグス)(12件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
729税込802特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(13件のレビュー)
159税込175特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
半球 キャップ コンドーテック半球 キャップコンドーテック(16件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(8件のレビュー)
75税込83
1個ほか
当日出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
ベージュ適合規格PSE
...