カテゴリ
- メカニカル部品(301)
- 厨房用品(190)
- 研磨材(190)
- 科学研究・開発用品(96)
- バイク部品(94)
- 空調・照明・電設資材(62)
- 配管・水廻り設備部材(56)
- 卓上消耗品(48)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(47)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
- 店舗什器・備品(37)
- 機構部品(34)
- オフィス家具(29)
- 農業・園芸資材(26)
- 測定用品(24)
- 保管用品(20)
- 作業工具(18)
- 空圧工具(16)
- 安全用品(15)
- 電動工具(15)
- 事務用品(14)
- 学童・教育用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 清掃用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 建築金物(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- カー用品(8)
- 切削工具(8)
- 介護用品(7)
- 救急・衛生(7)
- 物流用品(6)
- 医療(6)
- 自動車補修部品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 制御機器(5)
- 農業機械(5)
- エンジン工具(5)
- 安全標識(4)
- 防災用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 家電(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- NSK(日本精工)(125)
- ミニター(110)
- NACHI(不二越)(71)
- brembo(63)
- NTN(エヌティーエヌ)(57)
- EBM(江部松商事)(39)
- TKG(38)
- ヤナセ(柳瀬)(33)
- エスコ(32)
- FUJI STAR(三共理化学)(27)
- アズワン(24)
- TRUSCO(23)
- NOK(23)
- SUGICO(スギコ)(17)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(13)
- アーテック[学校教材・教育玩具](13)
- UK(三宝)(12)
- ブリストワ(11)
- スイデン(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「φ320」の検索結果

フレキシブルダクト
(50件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。用途空調や換気用のダクトに長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80
ヘイロー ステンローター Φ320
MOTO MASTER(モト マスター)¥30,980税込¥34,0781個3日以内出荷から22日以内出荷「後光」や「光の輪」を意味する”ヘイロー”と名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。 純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにオススメです。
R管
フカガワ(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から13日以内出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
ステンレスふるい 300Φ×100用 オプション
サンポー(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷内径(Φmm)300アズワン品番5-3295-55使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
フレキホース
(143件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
ポリバケツ
セキスイ(19件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷日本で最初のプラスチックバケツ。ヘコまない、壊れにくい。 ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。 PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。材質PE(ポリエチレン)形状丸形繰り返し・詰め替え対応
クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.5 右
GALESPEED(ゲイルスピード)¥41,980~税込¥46,178~1枚ほか3日以内出荷から4日以内出荷それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。
フジフレキ(3m)
フジモリ産業(37件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から6日以内出荷施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。用途一般的な空調ダクト長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。用途塗装や汚れのひどい現場での使用。 アスベスト除去作業に最適。長さ(m)5仕様送風機本体取り付け用ロープ付材質(硬鋼線)スチール線径(Φmm)(硬鋼)1.2耐熱温度(℃)60(継続使用)材質(基布)ポリエチレンテレフタレート本体生地厚さ(mm)0.028
バラ鉢 グリーン
アップルウェアー(24件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から7日以内出荷バラの栽培に適した土容量タップリで安定感のある深型タイプ。水はけ・空気の流通がよいスリット付き。植え替え(鉢上げ)に便利なスポット機能付き。色グリーン材質ポリプロピレン機能スポット機能/スリット
フレイム ステンローター Φ320 インナーBLK
MOTO MASTER(モト マスター)¥40,980税込¥45,0781個3日以内出荷から5日以内出荷モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。 見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。 特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。
フレキシブルPETダクト 320mm 5m
スイデン(2件のレビュー)¥10,280税込¥11,3081本当日出荷長さ(m)5ダクト径(Φmm)320トラスコ品番813-1223質量(kg)1アズワン品番64-9623-46
Φ320x125mm フェンス・ウエイト(20個)
エスコ¥22,300税込¥24,5301個当日出荷材質HDPE(高密度ポリエチレン)色グリーンエスコ品番EA983FV-106質量(g)満水時:約9000、空時:約460寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×125![Φ320mm [電波]掛 時 計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50293005-180220-02.jpg)
Φ320mm [電波]掛 時 計
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷表示方式アナログ機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、電池交換お知らせ機能、ユニバーサルデザインフォント使用直径(Φmm)320エスコ品番EA798CB-77材質枠:PS樹脂、風防:ガラス質量(g)920種類掛時計電源単3電池×2本周波数40/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)320×52
タフバケツ ロープ持手/2個 Φ320×252mm/13L
エスコ¥4,900税込¥5,3901組(2個)翌日出荷持ち手はロープになっています。材質ポリプロピレン色グリーン高さ(mm)252容量(L)13寸法(Φ×高さH)(mm)320×252
フレイムステンローター Φ320 インナー
MOTO MASTER(モト マスター)¥40,980税込¥45,0781個5日以内出荷Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.5 左
GALESPEED(ゲイルスピード)¥41,980~税込¥46,178~1枚ほか3日以内出荷から4日以内出荷それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03610617-140828-02.jpg)
キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&Φ300→Φ320)
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷brembo、AP Lockheed、NISSINに代表される取り付けピッチ40mmのキャリパーを大型ローターに組み合わせる為のサポート。※brembo40mmキャスティングキャリパーを基準に制作しています。6POTキャリパー用ではありません。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。。 フロントキャリパーサポートの特徴。イタリア製キャリパーbremboを装着するためのブラケット。 制動力・コントロール性UPに必ず必要なパーツです。・軽量化 強度を保ちながら軽量に仕上げるために、表面に肉抜き加工を施し、優れたデザイン。・高強度 アルミ2017材を削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計。・キャリパー生産ロットの誤差を考慮した0.5mmのシムと、キャリパーマウント用のステンレスボルト付属主な適合車種BALIUS 91-96/BALIUS2 97-03/ZZR250 -03
クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 右
GALESPEED(ゲイルスピード)¥41,980税込¥46,1781枚ほか3日以内出荷から4日以内出荷それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。
クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 左
GALESPEED(ゲイルスピード)¥41,980税込¥46,1781枚ほか3日以内出荷から4日以内出荷それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。
集塵式エンジンカッター Φ320mmダイヤモンドブレード専用機
新ダイワ¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷プロユーザーはもちろん、リース・レンタル機としての耐久性も重視した設計!用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で減速比3.56外径×内径(Φmm)320×30.5使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)73.5最大切込深さ(mm)130燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600スパークプラグチャンピオンCJ6Y始動方式リコイル(ソフトスタート)駆動方式Vリブドベルト
透明カップ バイオカップ129Φ320B ニコ リスパック
リスパック¥2,498税込¥2,7481袋(50点)4日以内出荷シンプル&スッキリデザインでサラダやフルーツだけでなく、中身を選ばず幅広いカテゴリーに対応します。約405ml。本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオPET容量(mL)405寸法(Φ×mm)129×44
スターロープ
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から10日以内出荷耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
バンコード丸ベルト#480(橙色)
バンドー化学(87件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本ほか当日出荷から5日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐
ノーブランド(27件のレビュー)¥6,498税込¥7,148特価1本当日出荷から16日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ丸紐
ウレタンコード(オレンジ)
ニッタ(16件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から7日以内出荷専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用)色オレンジタイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)種類丸ベルト硬度87破断伸度(%)600材質(ベルト)ウレタン
SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙
ノーブランド(5件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から13日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質SR(シリコンラバー)色橙タイプ丸紐
バンコード丸ベルト#489(白色)
バンドー化学(9件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から4日以内出荷熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。材質ポリウレタン色白タイプ#489(高モジュラス品)種類丸ベルト硬度90RoHS指令(10物質対応)対応
Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器
エスコ¥1,570税込¥1,7271個当日出荷高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。容量(mL)5000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-11高さ(mm)320内径(Φmm)【ふた】85胴径(Φmm)170
...
























![[Φ320mm用] 5m ファン用ダクト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50398942-170420-02.jpg)
![Φ320mm [電波]掛 時 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50293005-180220-02.jpg)

![フレイム ステンローター [ブラックインナー]Φ320 MOTO MASTER(モト マスター)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14668256-180416-02.jpg)


 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03610617-140828-02.jpg)